Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LAPP 4510093K Litze H05V-K 1 x 1 mm² Orange 2000 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1334385-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4510093K
EAN/GTIN:
     4044774699950
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Litze
H05V-K Einzelader

Litzeneinzelader, für die flexible Verdrahtung im Steuerungsbau, der Geräteelektronik und in Leuchten. Darf in Rohren auf und unter Putz für Signalanlagen verwendet werden.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 2.80 mm · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 4510093K · Herstellerfarbe: Orange · Inhalt: 2000 m · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Flexibel,Harmonisiert · Kabeltyp: H05V-K · Leiteraufbau: feindrähtig nach VDE 0295 ·
Klasse 5 / IEC 60228 CI. 5 · Material (Details): Cu Blank, feindrähtig Kl. 5 · Meterware: Nein · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Normen/Prüfzeichen: VDE 0281 / HD 21 · Produkt-Art: Litze · Prüfspannung(en): 2000 V · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 1 x 1 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1 mm² · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): H05V-K EMBOSS 1X1 OG

Lieferumfang:
Lieferung als Ring im Karton.

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
H05V-K
Inhalt:
2000 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 1 mm²
Herstellerfarbe:
Orange
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1 mm²
1c. Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig | Flexibel | Harmonisiert
Farbe:
orange
Herst.-Teilenr.:
4510093K
Typ (Hersteller-Typ):
H05V-K EMBOSS 1X1 OG
Material (Details):
Cu Blank, feindrähtig Kl. 5
Nennspannung:
500 V
Außen-Durchmesser:
2.80 mm
Nennspannung U0:
300 V
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
feindrähtig nach VDE 0295 ·<br>Klasse 5 / IEC 60228 CI. 5
Prüfspannung(en):
2000 V
Normen/Prüfzeichen:
VDE 0281 / HD 21
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Litze
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, lapp kabel&leitung h05v-k 1x1, litze, litze 1mm², LAPP, 4510093K, H05V-K EMBOSS 1X1 OG, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
30 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 237,61*
€ 256,53*
€ 5,15*
ab € 241,32*
€ 260,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 256,53*
€ 305,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 253,35*
€ 301,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 247,64*
€ 294,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 237,61*
€ 282,76
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Meter (ab € 0,11881* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 28,42*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 25,01*
Sonstiges
Weidmüller
9020000000
ab € 155,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.