Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LAPP 4180414K Litze Multi-Standard SC 1 1 x 0.50 mm² Dunkelblau 3000 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1334380-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4180414K
EAN/GTIN:
     4044775592366
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
MULTI-STANDARD SC 1

Interne Verdrahtung von Geräten, Schaltschrankverdrahtung. Einsatz auf den wichtigsten globalen Märkten möglich. Reduzierung des technischen Dokumentationsaufwands. Vereinfachte Lagerhaltung. Erhöhung der Wirtschaftlichkeit in der Produktion.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 2.50 mm · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 4180414K · Herstellerfarbe: Dunkelblau · Inhalt: 3000 m · Isolationsmaterial: PVC · Isolierung (Material): Spezial-PVC-Basis · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Ölbeständig,Flexibel · Kabeltyp: Multi-Standard SC 1 · Leiteraufbau: Litze aus verzinnten Kupferdrähten; feindrähtig nach VDE 0295 Klasse 5/ IEC 60228 · Meterware: Nein · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Produkt-Art: Litze · Prüfspannung(en): 2000 V · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 1 x 0.50 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.50 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, bewegt (max.): +105 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -40 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +105 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): SC 1 EMBOSS 1X0,5 DBU

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
Multi-Standard SC 1
Inhalt:
3000 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 0.50 mm²
Herstellerfarbe:
Dunkelblau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.50 mm²
1c. Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolierung (Material):
Spezial-PVC-Basis
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig | Ölbeständig | Flexibel
Farbe:
blau
Herst.-Teilenr.:
4180414K
Typ (Hersteller-Typ):
SC 1 EMBOSS 1X0,5 DBU
Nennspannung:
500 V
Außen-Durchmesser:
2.50 mm
Nennspannung U0:
300 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+105 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+105 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-40 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Litze aus verzinnten Kupferdrähten; feindrähtig nach VDE 0295 Klasse 5/ IEC 60228
Prüfspannung(en):
2000 V
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Litze
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Schaltleitung, litze 0,5mm² blau, litze, litze 0,5mm², LAPP, 4180414K, SC 1 EMBOSS 1X0, 5 DBU, Schaltlitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 562,96*
  
Preis gilt ab 5 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Meter (ab € 0,18766* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 604,33*
€ 719,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 595,19*
€ 708,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 562,96*
€ 669,92
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 28,45*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 25,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.