Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LAPP 4160226K-2500 Litze Multi-Standard SC 2.1 1 x 0.75 mm² Blau, Weiß 2500 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1334374-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4160226K-2500
EAN/GTIN:
     4044774832159
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Einzelader Multi-Standard SC 2.1

Feindrähtig

Aderleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall. Sie ist bestimmt für den Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten, Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoher Personen- oder Sachwertkonzentration, sowie in Verkehrsmitteln.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 2.90 mm · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 4160226K-2500 · Herstellerfarbe: Blau,Weiß · Inhalt: 2500 m · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Ölbeständig,Flexibel · Kabeltyp: Multi-Standard SC 2.1 · Leiteraufbau: Feindrähtig nach VDE 0295; Klasse 5/ IEC 60228 Cl.5; verzinnt · Meterware: Nein · Nennspannung: 750 V · Nennspannung U0: 450 V · Normen/Prüfzeichen: Gem. VDE 0282, Teil 9/HD 22.9 S1 · Produkt-Art: Litze · Prüfspannung(en): 3500 V · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 1 x 0.75 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.75 mm² · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X0,75 BUWH · Zulassungen, Normen: UL(MTW)-CSA-HAR

Lieferumfang:
Packung (100 m).

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
Multi-Standard SC 2.1
Inhalt:
2500 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 0.75 mm²
Herstellerfarbe:
Blau | Weiß
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.75 mm²
1c. Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig | Ölbeständig | Flexibel
Farbe:
blau | weiß
Herst.-Teilenr.:
4160226K-2500
Typ (Hersteller-Typ):
MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X0,75 BUWH
Nennspannung:
750 V
Außen-Durchmesser:
2.90 mm
Nennspannung U0:
450 V
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Feindrähtig nach VDE 0295; Klasse 5/ IEC 60228 Cl.5; verzinnt
Prüfspannung(en):
3500 V
Normen/Prüfzeichen:
Gem. VDE 0282, Teil 9/HD 22.9 S1
RoHS-konform:
Ja
Zulassungen, Normen:
UL(MTW)-CSA-HAR
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Litze
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Schaltleitung, blau 0,75mm² litze, litze, litze 0,75mm², LAPP, 4160226K-2500, MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X0, 75 BUWH, Schaltlitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 595,41*
  
Preis gilt ab 5 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Meter (ab € 0,23817* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 640,42*
€ 762,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 628,47*
€ 747,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 595,41*
€ 708,54
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 28,50*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 25,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.