Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LAPP 4150501K Litze Multi-Standard SC 2.2 1 x 2.50 mm² Schwarz 900 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1334366-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4150501K
EAN/GTIN:
     4044775282052
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
MULTI-STANDARD SC 2.2

Lapp Kabel® MULTI-STANDARD SC 2.2, Anschluss- und Steuerleitung. Anwendungsgebiete: Frequenzumrichter-Stromversorgung, interne Verdrahtung von Geräten, Schaltschrankverdrahtung.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 4 mm · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 4150501K · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 900 m · Isolationsmaterial: PVC · Isolierung (Material): PVC · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Ölbeständig,Flexibel · Kabeltyp: Multi-Standard SC 2.2 · Leiteraufbau: Litze aus verzinnten Kupferdrähten; feindrähtig nach VDE 0295 Klasse 5/ IEC 60228 · Meterware: Nein · Nennspannung: 750 V · Nennspannung U0: 450 V · Produkt-Art: Litze · Prüfspannung(en): IEC: 2500 V/AC · UL: 4000 V/AC · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 1 x 2.50 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 2.50 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, bewegt (max.): +105 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -40 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +105 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): SC 2.2 EMBOSS 1X2,5 BK

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
Multi-Standard SC 2.2
Inhalt:
900 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 2.50 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
2.50 mm²
1c. Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolierung (Material):
PVC
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig | Ölbeständig | Flexibel
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
4150501K
Typ (Hersteller-Typ):
SC 2.2 EMBOSS 1X2,5 BK
Nennspannung:
750 V
Außen-Durchmesser:
4 mm
Nennspannung U0:
450 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+105 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+105 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-40 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Litze aus verzinnten Kupferdrähten; feindrähtig nach VDE 0295 Klasse 5/ IEC 60228
Prüfspannung(en):
IEC: 2500 V/AC · UL: 4000 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Litze
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Schaltleitung, litze 2,5mm² schwarz, litze, litze 2,5mm², LAPP, 4150501K, SC 2.2 EMBOSS 1X2, 5 BK, Schaltlitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 430,18*
  
Preis gilt ab 5 Packungen
1 Packung enthält 900 Meter (ab € 0,47798* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 457,67*
€ 544,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 454,65*
€ 541,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 430,18*
€ 511,91
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 28,31*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 24,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.