Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Greisinger GDH 12 AN Barometer, Druck-Messgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-133418-BP
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     101980
EAN/GTIN:
     4016138033342
Suchbegriffe:
Barometer
Digital-Vakuum-/Barometer GDH 12 AN

Für Absolutdruck von 0 - 1300 mbar

Ideal zum Messen des barometrischen Luftdruckes und bei Vorgängen zur Herstellung eines künstlichen Vakuums. Der Sensor ist geeignet für Luft bzw. nicht korrosive, nicht ionisierende Gase und Flüssigkeiten.

Ausstattung: Externer Sensor mit Schlauchanschluss (Ø 5mm) für PVC-Schläuche mit 4 mm Innen-Ø · Analog-Ausgang: 0 - 1 V/DC

Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 86 x 150 x 30 mm · Analoge Ausgänge: 0 - 1 V/DC · Auflösung Druck: 10 mbar · Druck-Anschluss: Kunststoffstutzen Außen-Ø 5 mm · Gewicht: 310 g · Grund-Genauigkeit: ±0.2 % · Kalibrierung möglich nach: ISO / DAkkS · Messbereich Luftdruck: Absolut 0 - 1300 mbar · Messbereich(e): Absolut 0 - 1300 m bar · Nenn-Temperatur: 25 °C · Sensor: Piezoresistiv · Spannungs-Versorgung: 9 V Batterie · Temperatur: Sensor: 0 - 70 °C · Typ: GDH 12 AN · Überdruck-Beständigkeit: 2 bar abs

Lieferumfang: Externer Sensor · Klinkenstecker · 1 Batterie (9 V Block) · Bedienungsanleitung.
Weitere Suchbegriffe: Greisinger, 101980, GDH 12 AN, barometer, druckmessgerät, manometer
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
k.A.
€ 4,00*
ab € 150,09*
€ 175,85*
Lager 102
k.A.
€ 5,00*
ab € 152,04*
€ 176,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,74*
€ 210,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,30*
€ 190,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,04*
€ 180,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Produktabbildung
Conrad Electronic
ab € 7,88*
Sonstiges
Greisinger
109014
ab € 49,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG