| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1334017-BP Herst.-Nr.: 26302138 EAN/GTIN: 5060429031516 |
| |
|
| | |
| Vulcascot Kabelbrücke 26302138 Transluzent Anzahl Kanäle: 1 3000 mm Inhalt: 1 St.
Flexible Kabelbrücke Crysclear™
Transluzent Anzahl Kanäle: 1
Die ideale Kombination aus Funktion und Optik. Geeignet für Telefon-, Netzwerk- und weitere Kabel. Auch LED-Streifen können darin untergebracht werden. Für noch einfachere Kabelzuführung kann der Boden der Brücke mit einer Schere durchschnitten werden.
Technische Daten: Anzahl Kanäle: 1 · Bestückung: von unten · Einsatzbereich: Innen · Herstellerfarbe: Transluzent · Produktabmessung, Breite: 83 mm · Produktabmessung, Höhe: 14 mm · Produktabmessung, Länge: 3000 mm · Weitere technische Daten: Für Kabel-Ø: 30 x 10 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 3000 x 83 x 14 mm | Anzahl Kanäle: | 1 | Herstellerfarbe: | Transluzent | Produktabmessung, Höhe: | 14 mm | Produktabmessung, Länge: | 3000 mm | Produktabmessung, Breite: | 83 mm | Marke: | Vulcascot | Bestückung: | von unten | Farbe: | weiß | Herst.-Teilenr.: | 26302138 | Typ (Hersteller-Typ): | CHRYSCLEAR TYPE2 | Einsatzbereich: | Innen | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Kabelbrücke | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 47,22* | € 64,26* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 47,99* | € 64,27* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 78,42* | € 112,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 3 Meter (ab € 15,99667* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|