Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vulcascot Kabelbrücke 26302136 Transluzent Anzahl Kanäle: 1 3000 mm Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1334015-BP
Hersteller:
     Vulcascot
Herst.-Nr.:
     26302136
EAN/GTIN:
     5060429031479
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Vulcascot Kabelbrücke 26302136 Transluzent Anzahl Kanäle: 1 3000 mm Inhalt: 1 St.

Flexible Kabelbrücke Crysclear™

Transluzent
Anzahl Kanäle: 1

Die ideale Kombination aus Funktion und Optik. Geeignet für Telefon-, Netzwerk- und weitere Kabel. Auch LED-Streifen können darin untergebracht werden. Für noch einfachere Kabelzuführung kann der Boden der Brücke mit einer Schere durchschnitten werden.

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Bestückung: von unten · Einsatzbereich: Innen · Herstellerfarbe: Transluzent · Produktabmessung, Breite: 68 mm · Produktabmessung, Höhe: 11 mm · Produktabmessung, Länge: 3000 mm · Weitere technische Daten: Für Kabel-Ø: 14 x 8 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 3000 x 68 x 11 mm
Anzahl Kanäle:
1
Herstellerfarbe:
Transluzent
Produktabmessung, Höhe:
11 mm
Produktabmessung, Länge:
3000 mm
Produktabmessung, Breite:
68 mm
Marke:
Vulcascot
Bestückung:
von unten
Farbe:
weiß
Herst.-Teilenr.:
26302136
Typ (Hersteller-Typ):
CHRYSCLEAR TYPE1
Einsatzbereich:
Innen
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kabelbrücke
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, kabelabdeckung 3 meter vulcascot, fußbodenkanal, fußbodenkanal weiß, 5060429031479, Vulcascot, 26302136, CHRYSCLEAR TYPE1, Kabelsicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 35,53*
€ 47,35*
€ 4,00*
ab € 34,51*
€ 47,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.