Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vulcascot Kabelbrücke 26302132 Gummi Schwarz Anzahl Kanäle: 1 3000 mm Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1334011-BP
Hersteller:
     Vulcascot
Herst.-Nr.:
     26302132
EAN/GTIN:
     5060429031943
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Vulcascot Kabelbrücke 26302132 Gummi Schwarz Anzahl Kanäle: 1 3000 mm Inhalt: 1 St.

Kabelbrücke Cable Safe Serie RO

Schwarz
Anzahl Kanäle: 1

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Bestückung: von unten · Einsatzbereich: Innen/Außen · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabelbrücken-Besonderheiten: UV-beständig,halogenfrei · Material: Gummi · Produktabmessung, Breite: 84 mm · Produktabmessung, Höhe: 14 mm · Produktabmessung, Länge: 3000 mm · Weitere technische Daten: Für Kabel-Ø: 30 x 10 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 3000 x 84 x 14 mm
Anzahl Kanäle:
1
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
14 mm
Produktabmessung, Länge:
3000 mm
Produktabmessung, Breite:
84 mm
Marke:
Vulcascot
Bestückung:
von unten
Kabelbrücken-Besonderheiten:
UV-beständig | halogenfrei
Farbe:
schwarz
Material:
Gummi
Herst.-Teilenr.:
26302132
Typ (Hersteller-Typ):
CABLE SAFE RO7/B
Einsatzbereich:
Innen/Außen
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kabelbrücke
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, kabelabdeckung 3 meter vulcascot, fußbodenkanal, fußbodenkanal schwarz, 5060429031943, Vulcascot, 26302132, CABLE SAFE RO7/B, Kabelsicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 52,28*
€ 68,43*
€ 4,00*
ab € 35,91*
€ 68,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,43*
€ 81,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,65*
€ 80,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,08*
€ 76,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,99*
€ 74,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,43*
€ 74,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sygonix
SY-5169076
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.