Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vulcascot Kabelbrücke 26302130 Gummi Schwarz Anzahl Kanäle: 1 3000 mm Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1334009-BP
Hersteller:
     Vulcascot
Herst.-Nr.:
     26302130
EAN/GTIN:
     5060429031882
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Vulcascot Kabelbrücke 26302130 Gummi Schwarz Anzahl Kanäle: 1 3000 mm Inhalt: 1 St.

Kabelbrücke Cable Safe Serie RO

Schwarz
Anzahl Kanäle: 1

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Bestückung: von unten · Einsatzbereich: Innen/Außen · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabelbrücken-Besonderheiten: UV-beständig,halogenfrei · Material: Gummi · Produktabmessung, Breite: 68 mm · Produktabmessung, Höhe: 11 mm · Produktabmessung, Länge: 3000 mm · Weitere technische Daten: Für Kabel-Ø: 14 x 8 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 3000 x 68 x 11 mm
Anzahl Kanäle:
1
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
11 mm
Produktabmessung, Länge:
3000 mm
Produktabmessung, Breite:
68 mm
Marke:
Vulcascot
Bestückung:
von unten
Kabelbrücken-Besonderheiten:
UV-beständig | halogenfrei
Farbe:
schwarz
Material:
Gummi
Herst.-Teilenr.:
26302130
Typ (Hersteller-Typ):
CABLE SAFE RO7
Einsatzbereich:
Innen/Außen
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kabelbrücke
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, kabelabdeckung 3 meter vulcascot, fußbodenkanal, fußbodenkanal schwarz, 5060429031882, Vulcascot, 26302130, CABLE SAFE RO7, Kabelsicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 34,90*
€ 47,76*
€ 8,95*
ab € 32,56*
€ 47,78*
Lager 102
58
Frei Haus
ab € 41,79*
€ 55,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.