Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

AgfaPhoto LeBox Ocean Einwegkamera 1 St. Wasserdicht bis 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1333205-BP
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     601100
EAN/GTIN:
     4250255100772
Suchbegriffe:
Einwegkamera
einwegkamera
AgfaPhoto LeBox Ocean Einwegkamera

Für 27 Farbfotos
ISO 400
Wasserfest bis zu 3 Meter

Einfach zu bedienende Einwegkamera perfekt für Hochzeitsfeiern, Party, Strand und Festivals.

Ausstattung:
Zum Fotografieren innen, außen und unter Wasser geeignet · 28 mm Doppellinse · Für 27 Farbfotos.

Technische Daten:
Anzahl Bilder: 27 · Film-Format: 135 · Filmempfindlichkeit (ISO): 400 · Herstellerfarbe: Multi-Color · Kamera-Besonderheiten: Wasserdicht bis 3 m · Produkt-Art: Einwegkamera

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Multi-Color
Film-Format:
135
Filmempfindlichkeit (ISO):
400
1c. Marke:
AgfaPhoto
Anzahl Bilder:
27
Kamera-Besonderheiten:
Wasserdicht bis 3 m
Farbe:
mehrfarbig
Produkt-Art:
Einwegkamera
Weitere Suchbegriffe: 4250255100772, AgfaPhoto, 601100, LeBox Ocean, Einmal-Kamera
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 7,37*
€ 9,72*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 9,68*
€ 12,38*
€ 4,00*
ab € 9,68*
€ 12,38*
€ 3,50*
ab € 12,35*
€ 15,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.