Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto LeBox 400 27 Outdoor Einwegkamera 1 St. Spritzwassergeschützt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1333204-BP
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     601010
EAN/GTIN:
     4250255100178
Suchbegriffe:
Einwegkamera
einwegkamera
AgfaPhoto LeBox 400 Outdoor Einwegkamera

Für 27 Farbfotos
ISO 400
Spritzwassergeschützt

Einfach zu bedienende Einwegkamera perfekt für Hochzeitsfeiern, Party, Strand und Festivals.

Ausstattung:
Zum Fotografieren innen und außen geeignet · 28 mm Doppellinse · Für 27 Farbfotos.

Technische Daten:
Anzahl Bilder: 27 · Film-Format: 135 · Film-Typ: Vista 400 · Filmempfindlichkeit (ISO): 400 · Gewicht: 74 g · Herstellerfarbe: Grau,Weiß,Rot · Kamera-Besonderheiten: Spritzwassergeschützt · Produkt-Art: Einwegkamera

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Grau | Weiß | Rot
Film-Format:
135
Filmempfindlichkeit (ISO):
400
Film-Typ:
Vista 400
1c. Marke:
AgfaPhoto
Anzahl Bilder:
27
Kamera-Besonderheiten:
Spritzwassergeschützt
Farbe:
grau | weiß | rot
Gewicht:
74 g
Produkt-Art:
Einwegkamera
Weitere Suchbegriffe: 4250255100178, AgfaPhoto, 601010, LeBox 400 27 Outdoor, Einmal-Kamera
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
69 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 5,84*
€ 7,98*
€ 4,00*
ab € 6,81*
€ 9,20*
Lager 102
68
Frei Haus
ab € 8,84*
€ 11,50*
€ 3,50*
ab € 11,79*
€ 14,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.