Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker, USB-A Buchse 0.16 m Schwarz flexibles Schwanenhals-Kabel, vergoldete Steckkon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1333151-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-3999453
EAN/GTIN:
     4016138973228
Suchbegriffe:
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Renkforce USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker,USB-A Buchse 0.16 m Schwarz flexibles Schwanenhals-Kabel,vergoldete Steckkontakte RF-3999453

renkforce USB-Verlängerung "Schwanenhals" 0,16 m

Schwanenhals-Verlängerung zur optimalen Positionierung von z.B. WLAN-Sticks, Bluetooth Dongles und USB Speichern
In alle Richtungen schwenkbar
Besonders flexibel - Hält die gewünschte Position

Dieses kurze USB 2.0 Verlängerungskabel eignet sich zum Anschluss eines USB Gerätes, wie z. B. WLAN Adapter. Da diese USB-Sticks meist direkt am Laptop eingesteckt werden, verschlechtert sich der WLAN-Empfang bei falscher Ausrichtung entscheidend.

Optimale Ausrichtung zum WLAN
Mit Hilfe der Schwanenhals-Verlängerung können Sie den angeschlossenen WLAN-Stick ganz einfach ausrichten: Der flexible und biegsame Schwanenhals ist in alle Richtungen frei beweglich und bringt WLAN-Sticks schnell in die optimale Position - ohne dass diese sofort wieder verloren geht. So erhalten Sie immer perfekten WLAN-Empfang.

Memory-Funktion
Biegen Sie die USB-Verlängerung in die gewünschte Richtung. Das Kabel behält die ihm vorgegebene Form bis zur nächsten Veränderung bei.

Kupfer "inside"
Die wichtigste Komponente eines Kabels ist die Wahl des Innenleitermaterials. Das hier verwendete Kupfer bietet die besten Übertragungseigenschaften. Neben der geringen Impedanz bei hohen Frequenzen besticht Kupfer durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit, Flexibilität und Langlebigkeit. Zudem ist der Leitungswiderstand im Vergleich zu billigen Stahl (CCS) oder Aluminium (CCA) deutlich geringer. Das sorgt für eine exzellente und sichere Übertragungsqualität Ihrer Daten.

Sicher aus der Buchse lösen
Generell sollte die Verbindung durch ziehen am Stecker gelöst werden. Die angespritzte Zugentlastung am Stecker sorgt dafür, dass das Kabel auch durch ziehen am Kabel gelöst werden kann.

Technische Daten:
AWG: 30 · Abschirmung: ohne Schirmung · Anschluss-Typ: USB · Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-A Buchse · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Besonderheiten: flexibles Schwanenhals-Kabel,vergoldete Steckkontakte · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 0.16 m · Maximale Leistung: 2.5 W @ 5 V / 0.5 A · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf USB-A

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
0.16 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB 2.0 Stecker A
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB 2.0 Buchse A
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
USB 2.0
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
USB-A Stecker | USB-A Buchse
Kabel-Besonderheiten:
flexibles Schwanenhals-Kabel | vergoldete Steckkontakte
Maximale Leistung:
2.5 W @ 5 V / 0.5 A
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-A auf USB-A
Spezifikation:
USB 2.0
Maximale Übertragungsrate:
480 MBit/s
Anschluss-Typ:
USB
AWG:
30
Abschirmung:
ohne Schirmung
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: usb druckerkabel, 04016138973228, Renkforce, RF-3999453, 1298055, 83498
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 5,03*
€ 7,91*
Lager 102
321
1
Frei Haus
ab € 5,22*
€ 7,93*
7
€ 6,95*
ab € 7,08*
€ 9,73*
9 Tage
322
3
€ 6,99*
ab € 8,86*
€ 12,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.