Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

IMG STAGELINE TXS-1800HSE Funk-Sender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1332863-BP
Hersteller:
     IMG Stage Line
Herst.-Nr.:
     TXS-1800HSE
EAN/GTIN:
     4007754238938
Suchbegriffe:
4007754238938
IMG STAGELINE
TXS-1800HSE
IMG Stageline
IMG Stage Line TXS-1800HSE Mikrofonsender

Geeignet für die Kombination mit Kopf- oder Ohrbügel-Mikrofon mit 3-Pol-Mini-XLR-Anschluss

Ausstattung:
Multi-Frequenz-Taschensender, 1,8 GHz, mit UHF-PLL-Technik
Geeignet für die Kombination mit Kopf- oder Ohrbügel-Mikrofon mit 3-Pol-Mini-XLR-Anschluss
192 einstellbare UHF-Frequenzen (1785-1800 MHz) in 16 Gruppen mit je 12 Kanälen, durch ADL-Funktion mit dem Empfänger TXS-1800 synchronisierbar
Empfindlichkeit einstellbar (0 dB, -3 dB, -6 dB)
LCD-Anzeige für Frequenz, Gaineinstellung und Batteriezustand
Sendeleistung 10 mW (EIRP)
Mute-Funktion
Gürtelclip
Stromversorgung über 2x1,5-V-Mignonbatterie (nicht mitgeliefert)
Anmelde- und gebührenfrei in der EU.

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Gewicht: 95 g · Produkt-Art: Funk-Sender · Produktabmessung, Breite: 64 mm · Produktabmessung, Höhe: 102 mm · Produktabmessung, Länge: 28 mm · Weitere technische Daten: Trägerfrequenz: 1785-1800 MHz · Audio-Frequenzbereich: 60-16000 Hz · Frequenzstabilität: +/-0,005 % · Betriebsdauer: > 8 h · Abmessungen: 64x102x28 mm · Gewicht: 95 g

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
102 mm
Produktabmessung, Länge:
28 mm
Produktabmessung, Breite:
64 mm
1c. Marke:
IMG STAGELINE
Farbe:
schwarz
Gewicht:
95 g
Produkt-Art:
Funk-Sender
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 149,50*
€ 160,91*
Lager 102
Frei Haus
ab € 150,00*
€ 161,49*
Frei Haus
ab € 155,20*
€ 167,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,49*
€ 187,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,88*
€ 184,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,59*
€ 181,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,00*
€ 174,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.