Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor SG-165 Lautsprecher Abdeckung (Ø x H) 174 mm x 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1332529-BP
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     SG-165
EAN/GTIN:
     4007754023695
Suchbegriffe:
4007754023695
Monacor
SG-165
Monacor SG-165 Lautsprecher-Abdeckung

Ausstattung:
LS-Dekorgitter Mit feiner Lochung, 2-teilige Ausführung mit schraubbarem Befestigungsring für den Lautsprecher und Aufsteckgitter, diverse Größen. LS-Dekorgitter zweiteilig, für die gebräuchlichsten Standardlautsprechergrößen. Montagering dient zur Montage des Lautsprechers, Abdeckring mit Metalllochgitter deckt Lautsprecher und Befestigung vollständig ab.

Technische Daten:
Produkt-Art: Lautsprecher Abdeckung · Produktabmessung, Höhe: 16 mm · Produktabmessung, Ø: 174 mm · Weitere technische Daten: Innen-Ø: Durchm. 140 mm · Höhe innen: 9 mm"

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 174 mm x 16 mm
Produktabmessung, Ø:
174 mm
Produktabmessung, Höhe:
16 mm
Marke:
Monacor
Produkt-Art:
Lautsprecher Abdeckung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,85*
€ 13,24*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,13*
€ 13,26*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 11,71*
€ 17,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.