| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1332450-BP Herst.-Nr.: PT-932 EAN/GTIN: 4007754021660 |
| |
|
| | |
| Monacor LS-Klemmen PT-932 1 St.
Monacor PT-932 LS-Klemmanschluss 4-polig
Ausstattung: LS-Klemmanschluss, 4-polig Einfache gerätetypische Bauform zum Aufschrauben.
Technische Daten: Gewicht: 18 g · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Höhe: | 25 mm | Produktabmessung, Breite: | 70 mm | Marke: | Monacor | Gewicht: | 18 g | Produkt-Art: | LS-Klemmen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4007754021660, Monacor, PT-932, Anschlussplatte |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,47* | € 2,42* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,54* | € 2,44* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,07* | € 3,51* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 4,00* | € 6,13* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,96* | € 6,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|