Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aktiver PA Lautsprecher 20 cm 8 Zoll IMG STAGELINE PAK-108MK2 75 W 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1332387-BP
Hersteller:
     IMG Stage Line
Herst.-Nr.:
     PAK-108MK2
EAN/GTIN:
     4007754210156
Suchbegriffe:
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
PA-Lautsprecher
IMG Stage Line PAK-108MK2 Musiker Aktivbox

Leistung (RMS):75 W
Leistung (max.):130 W
8 Zoll
112 dB

Mit sehr ruhiger, sogenannter Dinnermusik liefern beide Boxen ein rundes Klangbild, bei dem alle Frequenzen sehr gut wiedergegeben werden.
Bei größeren Lautstärken sind beide Boxen sehr zuverlässig und klangneutral. Die Anwendungsmöglichkeiten sind sehr vielfältig.
Auch bei einem Außentest war ich überrascht über die kraftvolle Übertragung, die auch aus weiterer Entfernung noch gut verständlich ist.
Also für Beide Note1!"(Im Test PAK-108MK2 und PAK-110MK2)"

Ausstattung:
Die aktive PAK-Variante verfügt durch die bewährte Transistortechnik über einen warmen Sound und hält Dynamik- und Leistungsreserven bereit.
Aktive DJ- und Power-Lautsprecherbox
Fullrange-System mit hohem Wirkungsgrad
Stabiles Kunststoffgehäuse
20-cm-Bass (8") mit Alu-Druckgusskorb
25-mm-Hochtonhorn (1", 34-mm-VC)
Bassreflex-System
Leistungsstarkes Aktivmodul
Multifunktionale Aufstell- und Installationsmöglichkeiten
M6-Gewindeeinsätze (2x oben, 1x unten)
XLR und Cinch L/R (Line), XLR (Mic)
Stativadapter für Standard-Stative

Technische Daten:
Frequenzbereich: 60 - 20000 Hz · Gewicht: 9 kg · Inhalt: 1 St. · Lautsprecher-Größe (Zoll): 8 Zoll · Lautsprecher-Größe (cm): 20 cm · Lautsprecherart (Kategorisierung): Aktiver PA Lautsprecher · Leistung (RMS): 75 W · Leistung (max.): 130 W · PA-Lautsprecher-Besonderheiten: Als Bühnenmonitor verwendbar · Produktabmessung, Breite: 290 mm · Produktabmessung, Höhe: 405 mm · Produktabmessung, Tiefe: 220 mm · Schalldruck (max.): 112 dB · Schnittstellen (Sound & Light): Cinch-Eingang,Line-Eingang,Mikrofon-Eingang XLR,XLR-Eingang,XLR-Ausgang · Weitere technische Daten: Frequenzbereich: 60-20000 Hz · Verstärkerleistung: 75 WRMS, 130 WMAX · Eingänge: 1 x Line (sym., 125 mV,stereo asym., 100 mV)1 x Mic (sym., 6,5 mV) · Mittl. Schalldruck (1 W/1 m): 94 dB · Max. Nennschalldruck: 112 dB · Zul. Einsatztemperatur: 0-40 °C · Stromversorgung: 230 VWechsel/50 Hz/200 VA · Abmessungen (BxHxT): 290x405x220 mm · Gewicht: 9 kg · Anschlüsse: XLR u. Cinch L/R (Line)XLR (Mic) · Sonstiges: par. Line-Out (XLR sym.),integr. Limiter

Weitere Suchbegriffe: Partylautsprecher, disco lautsprecher, 4007754210156, IMG STAGELINE, PAK-108MK2, IMG Stageline
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 157,03*
€ 168,66*
Lager 102
Frei Haus
ab € 157,55*
€ 169,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,24*
€ 201,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,03*
€ 198,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,51*
€ 194,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,55*
€ 187,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Adam Hall
K3MMF0600
ab € 6,34*
Sonstiges
Adam Hall
SPS56B
ab € 29,44*
Sonstiges
Cordial
CCM 10 FM
ab € 14,15*
Sonstiges
k.A.
SPS023SET3
ab € 57,63*
Sonstiges
k.A.
301397
ab € 24,75*
Sonstiges
Paccs
HMC10BK250SD
ab € 22,09*
Sonstiges
Paccs
HMC10BK050SD
ab € 9,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.