Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Passiver PA Lautsprecher 16 cm 6.5 Zoll IMG STAGELINE PAB-306/SW 160 W 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1332369-BP
Hersteller:
     IMG Stage Line
Herst.-Nr.:
     PAB-306/SW
EAN/GTIN:
     4007754229219
Suchbegriffe:
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
PA-Lautsprecher
IMG Stage Line PAB-306/SW PA-Lautsprecherbox

Belastbarkeit RMS:160 W
Belastbarkeit (max.):320 W
6.5 Zoll
116 dB

Ausstattung:
Multifunktional und vielseitig einsetzbar sind die IMG Stage Line PA-Lautsprecher der 300er-Serie. Sie sind sowohl für die Festinstallation als auch den mobilen Einsatz geeignet. Ideal für die klangstarke und pegelfeste Raumbeschallung sowie Rear- und Sidefill-Anwendungen. Die sehr kompakten und einfach zu transportierenden Systeme eignen sich auch hervorragend für den mobilen Einsatz in Kombination mit entsprechenden Subwoofern wie z. B. dem PSUB-12AKA oder PSUB-15AKA und als kleine Bodenmonitore. Universal-PA-Lautsprecherbox, 320 WMAX, 8 Ohm · Geschlossenes 2-Wege-System in D"Appolito Anordnung · 2x16-cm-Tieftöner (6,5") und 25-mm-Hochtonhorn (1") · Hochton-Schutzschaltung · Hochwertiges MDF-Holzgehäuse in Schwarz (SW) oder Weiß (WS), mit Metallschutzgitter · Multifunktionale Aufstell- und Installationsmöglichkeiten · 4 x M8-Gewindeeinsätze für hängende Montage · Inklusive Montagebügel und integrierter Stativhülse · NEUTRIK-SPEAKON-TerminalTastenwelt 03/2013 Die kleine Aktivanlage (PSUB-12AKA & 2 x PAB-306/SW) ist universell einsetzbar, passend für Entertainer, kleinere DJ-Events oder die Piano-Bar. Neben ihrem transpatenten Klang besticht die Anlage durch gute Verarbeitung und Ausstattung."+Gutes Preis-Leistungs-VerhältnisEVENT Rookie 08/2012"Was so gut aussieht, das sollte im Idealfall auch noch gut klingen. Und genau das tun die PAB-306/SW und PAB-308/SW auch - und zwar durchweg von ganz leise bis recht laut. Pegelorgien sind freilich nicht die Domäne dieser Boxen, aber es ist trotz allem schon erstaunlich, was aus so kleinen Kisten rauskommt. Rein subjektiv klingt die 306 mit den beiden 6,5-Zöllern einen Hauch präsenter und runder, dafür schenkt die 308er mit minimal nach unten erweitertem Frequenzbereich ein Quäntchen mehr Bass. Ob das für den jeweils angedachten Anwendungsbereich nötig ist oder nicht, möge nun jeder selbst entscheiden. Sympathiepunkte bekommt die 306 zudem für ihr schlankes und unauffälliges Erscheinungsbild - mit so einer flachen Silhouette macht diese Box als Kleinmonitor einfach einen"schlanken Fuß". Für kleines Monitoring, unauffällige Raum- oder Hintergrundbeschallung oder als Fill für größere Systeme alles in allem eine echte Empfehlung. Beide Modelle sind übrigens nicht nur in Rock´n´Roll-Schwarz, sondern auch in Gala-Weiß erhältlich.

Technische Daten:
Belastbarkeit (max.): 320 W · Belastbarkeit RMS: 160 W · Frequenzbereich: 65 - 20000 Hz · Gewicht: 9.5 kg · Impedanz (Integer): 8 Ω · Inhalt: 1 St. · Lautsprecher-Größe (Zoll): 6.5 Zoll · Lautsprecher-Größe (cm): 16 cm · Lautsprecherart (Kategorisierung): Passiver PA Lautsprecher · PA-Lautsprecher-Besonderheiten: Als Bühnenmonitor verwendbar · Produktabmessung, Breite: 212 mm · Produktabmessung, Höhe: 565 mm · Produktabmessung, Tiefe: 190 mm · Schalldruck (max.): 116 dB · Schnittstellen (Sound & Light): Speakon-Buchse · Weitere technische Daten: System: 2-Wege-D'Appolito, geschlossen · Tieftöner: 2x16 cm (6,5) · Hochtöner: 25-mm-Hochtonhorn (1") · Belastbarkeiten: · Maximale Belastbarkeit: 320 WMAX · Nennbelastbarkeit: 160 WRMS · Allgemein: · Impedanz: 8 Ohm · Frequenzbereich: 65-20000 Hz · Mittl. Schalldruck (1 W/m): 93 dB · Max. Nennschalldruck: 116 dB · Zul. Einsatztemperatur: 0-40 °C · Abmessungen: 212x565x190 mm · Eingänge: 1xNEUTRIK-SPEAKON · Ausgänge: 1xNEUTRIK-SPEAKON, par. out · Gewicht: 9,5 kg"

Lieferumfang:
Montagebügel.

Weitere Suchbegriffe: Partylautsprecher, disco lautsprecher, 4007754229219, IMG STAGELINE, PAB-306/SW, IMG Stageline
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 202,69*
€ 223,34*
Lager 102
Frei Haus
ab € 203,19*
€ 223,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,92*
€ 266,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,08*
€ 263,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,75*
€ 254,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,19*
€ 241,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMG Stage Line
STA-700
ab € 179,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.