Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Passiver PA Lautsprecher 20 cm 8 Zoll IMG STAGELINE PAB-108MK2 100 W 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1332349-BP
Hersteller:
     IMG Stage Line
Herst.-Nr.:
     PAB-108MK2
EAN/GTIN:
     4007754210118
Suchbegriffe:
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
PA-Lautsprecher
IMG Stage Line PAB-108MK2 PA-Lautsprecherbox

Belastbarkeit RMS:100 W
Belastbarkeit (max.):200 W
8 Zoll
114 dB

Ausstattung:
Die belastbare und gut klingende 100er-Serie bietet PA-Lautsprecherboxen für Beschallung und DJ und eignet sich für mittlere bis größere Veranstaltungsräume. Die zeitlosen Kunststoffgehäuse sind zudem sehr robust und lange im Einsatz erprobt. DJ- und Power-Lautsprecherbox, 200 WMAX, 8 Ohm · Leistungsstarkes Fullrange-System mit hohem Wirkungsgrad · Stabiles Kunststoffgehäuse · 20-cm-Bass (8") mit Alu-Druckgusskorb · 25-mm-Hochtonhorn (1", 34-mm-VC) · Bassreflex-System · Multifunktionale Aufstell- und Installationsmöglichkeiten · M6-Gewindeeinsätze (2x oben, 1x unten) · 2 x Speaker-Terminals, in/out · Stativadapter für Standard-Stative

Technische Daten:
Belastbarkeit (max.): 200 W · Belastbarkeit RMS: 100 W · Frequenzbereich: 60 - 19000 Hz · Gewicht: 7.4 kg · Impedanz (Integer): 8 Ω · Inhalt: 1 St. · Lautsprecher-Größe (Zoll): 8 Zoll · Lautsprecher-Größe (cm): 20 cm · Lautsprecherart (Kategorisierung): Passiver PA Lautsprecher · Produktabmessung, Breite: 290 mm · Produktabmessung, Höhe: 405 mm · Produktabmessung, Tiefe: 220 mm · Schalldruck (max.): 114 dB · Schnittstellen (Sound & Light): Speakon-Buchse · Weitere technische Daten: Bass/Mitteltöner: 20 cm (8) · Belastbarkeiten: · Maximale Belastbarkeit: 200 WMAX · Nennbelastbarkeit: 100 WRMS · Allgemein: · Impedanz: 8 Ohm · Frequenzbereich: 60-19000 Hz · Schalldruck (1 W/1 m): 95 dB · Max. Nennschalldruck: 114 dB · Zul. Einsatztemperatur: 0-40 °C · Abmessungen (BxHxT): 290x405x220 mm · Gewicht: 7,4 kg · Anschlüsse: 2 x SPEAKER par. in/out"

Weitere Suchbegriffe: Partylautsprecher, disco lautsprecher, 4007754210118, IMG STAGELINE, PAB-108MK2, IMG Stageline
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 99,73*
€ 109,85*
Lager 102
Frei Haus
ab € 99,82*
€ 109,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,95*
€ 130,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,31*
€ 125,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,04*
€ 120,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,82*
€ 118,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Adam Hall
SPS56B
ab € 29,38*
Sonstiges
Cordial
CPL 1,5 LL 4
ab € 25,04*
Sonstiges
Cordial
CPL 3 LL 2
ab € 16,32*
Sonstiges
Cordial
CPL 5 LL 2
ab € 19,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.