Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

IMG STAGELINE MS-100/SW Mikrofon-Tischstativ 3/8", 5/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1332218-BP
Hersteller:
     IMG Stage Line
Herst.-Nr.:
     MS-100/SW
EAN/GTIN:
     4007754168716
Suchbegriffe:
Mikrofon-Bodenstativ
Mikrofonstativ
Mono-Mikrofone
Schwanenhalsmikrofon
IMG Stage Line MS-100/SW Mikrofonstativ

Trittschallgedämpft
Variabler Ausleger

Ausstattung:
Mikrofon-Tisch- und Bodenstativ
Schwarz lackiert
Trittschallgedämpft
Variabler Ausleger (Armlänge 375 mm)
Einstellbare Höhe 365-550 mm
Gewinde 16 mm ( 5/8") und 9 mm ( 3/8")
Gewicht 2,5 kg

Technische Daten:
Außengewinde: 3/8",5/8" · Farbe: Schwarz (glänzend) · Gewicht: 2.5 kg · Höhe (min.): 35.5 cm · Produkt-Art: Mikrofon-Tischstativ · Produktabmessung, Höhe: 55 cm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz (glänzend)
Produktabmessung, Höhe:
55 cm
1c. Marke:
IMG STAGELINE
Farbe:
schwarz
Außengewinde:
3/8" | 5/8"
Höhe (min.):
35.5 cm
Gewicht:
2.5 kg
Produkt-Art:
Mikrofon-Tischstativ
Weitere Suchbegriffe: Schwanenhalsmikrophon, Tischmikrofone, Tischmikrophone, 4007754168716, IMG STAGELINE, MS-100/SW, IMG Stageline
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 28,82*
€ 33,51*
€ 4,00*
ab € 29,01*
€ 33,60*
Frei Haus
ab € 29,39*
€ 34,17*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 33,27*
€ 38,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,64*
€ 44,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,47*
€ 42,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,93*
€ 39,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,78*
€ 39,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,27*
€ 38,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Monacor International
MH-152
ab € 4,02*
Zubehör
Monacor International
233550
ab € 4,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.