Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Passiver PA Lautsprecher 20 cm 8 Zoll IMG STAGELINE MOVE-08 200 W 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1332130-BP
Hersteller:
     IMG Stage Line
Herst.-Nr.:
     MOVE-08
EAN/GTIN:
     4007754234053
Suchbegriffe:
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
PA-Lautsprecher
IMG Stage Line MOVE-08 PA-Lautsprecherbox

Profi-Fullrange-Bassreflex-System
Profi-PA-Lautsprecherbox
Birkensperrholz
FAITAL BEYMA, um 90° drehbar

Ausstattung:
Profi-PA-Lautsprecherboxen, die den speziellen Ansprüchen für einen mobilen Einsatz angepasst sind. Zu der hohen Klangqualität und der exzellenten Performance tragen nicht zuletzt die verwendeten Basslautsprecher und Hochtonsysteme von BEYMA bzw. FAITAL bei. Profi-PA-Lautsprecherbox, 400 WMAX, 200 WRMS, 8 Ohm · Kompaktes Profi-Fullrange-Bassreflex-System · Gehäuse aus Birkensperrholz · 20-cm-Bass (8", BEYMA) · 25-mm-Hochtonhorn (1", 44-mm-VC, BEYMA) um 90° drehbar · Neutrale klangliche Abstimmung · Multifunktionale Aufstell- und Installationsmöglichkeiten · Tragegriff"Catch & Carry" · M8-Gewindeeinsätze für hängende Montage · 2 x NEUTRIK-SPEAKON-Terminals, in/out · Stativhülse, stabiles Frontgitter

Technische Daten:
Belastbarkeit (max.): 400 W · Belastbarkeit RMS: 200 W · Frequenzbereich: 65 - 20000 Hz · Gewicht: 12.8 kg · Impedanz (Integer): 8 Ω · Inhalt: 1 St. · Lautsprecher-Größe (Zoll): 8 Zoll · Lautsprecher-Größe (cm): 20 cm · Lautsprecherart (Kategorisierung): Passiver PA Lautsprecher · PA-Lautsprecher-Besonderheiten: Als Bühnenmonitor verwendbar · Produktabmessung, Breite: 290 mm · Produktabmessung, Höhe: 480 mm · Produktabmessung, Tiefe: 312 mm · Schalldruck (max.): 120 dB · Schnittstellen (Sound & Light): Speakon-Buchse · Weitere technische Daten: System: 2-Wege-Bassreflex · Tieftöner: 20 cm (8, BEYMA) · Hochtöner: dyn. 25-mm-Hochmitteltöner (1", 44-mm-VC, BEYMA) · Belastbarkeiten: · Maximale Belastbarkeit: 400 WMAX · Nennbelastbarkeit: 200 WRMS · Allgemein: · Impedanz: 8 Ohm · Frequenzbereich: 65-20000 Hz · Mittl. Schalldruck (1 W/m): 95 dB · Max. Nennschalldruck: 120 dB · Zul. Einsatztemperatur: 0-40 °C · Abmessungen: 290x480x312 mm · Eingänge: 1 x NEUTRIK-SPEAKON · Ausgänge: 1 x NEUTRIK-SPEAKON par.out · Gewicht: 12,8 kg"

Weitere Suchbegriffe: Partylautsprecher, disco lautsprecher, 4007754234053, IMG STAGELINE, MOVE-08, IMG Stageline
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 332,93*
€ 354,76*
Lager 102
Frei Haus
ab € 333,48*
€ 355,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,97*
€ 423,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,72*
€ 420,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,48*
€ 396,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMG Stage Line
255710
ab € 46,59*
Zubehör
IMG Stage Line
STA-225
ab € 288,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.