Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IMG StageLine MCR-8 Kabeltrommel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1332012-BP
Hersteller:
     IMG Stage Line
Herst.-Nr.:
     MCR-8
EAN/GTIN:
     4007754199741
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
kabeltrommel 200m
gartenkabeltrommel
IMG StageLine MCR-8 Kabeltrommel Schwarz

IMG Stage Line MCR-8 Kabeltrommel

Professionelle Leertrommel für Kabel bis 200 m

Ausstattung:
Professionelle Leertrommel für Kabel bis 200 m
Robuste, bühnentaugliche Ausführung, schwarz lackiert
Stahlrohrgestell
Breite Metalltrommel Durchm. 350 mm, mit Handkurbel
Lieferung ohne Kabel
Die angegebene maximale Kabellänge bezieht sich auf Standard-Mikrofonkabel.

Technische Daten:
Gewicht: 6.5 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 580 mm · Produktabmessung, Höhe: 510 mm · Produktabmessung, Länge: 350 mm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
510 mm
Produktabmessung, Länge:
350 mm
Produktabmessung, Breite:
580 mm
Marke:
IMG StageLine
Farbe:
schwarz
Gewicht:
6.5 kg
Produkt-Art:
Kabeltrommel
Weitere Suchbegriffe: kabeltrommel img stageline, 4007754199741, IMG StageLine, MCR-8, IMG Stageline
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 180,51*
€ 231,78*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 190,93*
€ 231,80*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 220,35*
€ 265,22*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 326,44*
€ 381,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,22*
€ 315,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,61*
€ 308,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,69*
€ 295,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,42*
€ 281,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,35*
€ 262,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.