Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

IMG STAGELINE MC-31 Mikrofon-Combiner


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1332003-BP
Hersteller:
     IMG Stage Line
Herst.-Nr.:
     MC-31
EAN/GTIN:
     4007754197747
Suchbegriffe:
4007754197747
IMG STAGELINE
MC-31
IMG Stageline
IMG Stage Line MC-31 Mikrofon-Combiner

SOUNDCHECK 07/2007
zu FGA-102, FGA-202, LC-31, MC-31 und LSP-102
Diese kleinen Helferlein sollte jeder Musiker oder Tontechniker in seiner Werkzeugkiste haben.
Klanglich fallen sie durch positives Nichtauffallen auf.
Solide Metallgehäuse und die Funktionalität dieser Übertrager sorgen dafür, das viele Probleme auf der Bühne und im Proberaum auf preiswerte Weise gelöst werden.

Ausstattung:
3-fach-Mikrofon-Combiner (3 Eingänge/1 Ausgang), zum Anschluss von 3 Mikrofonen an z. B. einen Mikrofon-Eingang eines Mischpultes
Symmetrische XLR-Anschlüsse (200 Ohm)
Frequenzbereich 20-20000 Hz
Auch für Mikrofone mit Phantomspeisung geeignet
Robustes, bühnentaugliches Metallgehäuse mit sehr guten Abschirmungseigenschaften


Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Gewicht: 570 g · Produkt-Art: Mikrofon-Combiner · Produktabmessung, Breite: 125 mm · Produktabmessung, Höhe: 55 mm · Produktabmessung, Länge: 75 mm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
55 mm
Produktabmessung, Länge:
75 mm
Produktabmessung, Breite:
125 mm
1c. Marke:
IMG STAGELINE
Farbe:
schwarz
Gewicht:
570 g
Produkt-Art:
Mikrofon-Combiner
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 28,79*
€ 32,69*
Frei Haus
ab € 32,61*
€ 37,02*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 34,50*
€ 39,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,06*
€ 45,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,94*
€ 44,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,79*
€ 41,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,97*
€ 40,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,50*
€ 40,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.