| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1331777-BP Herst.-Nr.: GNS-2 EAN/GTIN: 4007754177930 |
| |
|
| | |
| Monacor GNS-2 Schwanenhals-Sockel Durchmesser:60 mm Außengewinde: 5/8"
Monacor GNS-2 Schwanenhals-Grundplatte
Ausstattung: Schwanenhals-Montagegrundplatte mit 16-mm-Gewinde ( 5/8") zur Aufnahme von Mikrofonschwanenhälsen, z. B. GN-500 oder GN-300 Durchm. 60 mm x 20 mm.
Technische Daten: Außengewinde: 5/8" · Herstellerfarbe: Chrom · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Ø: 60 mm
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø x H) 60 mm x 20 mm | Herstellerfarbe: | Chrom | Produktabmessung, Ø: | 60 mm | Produktabmessung, Höhe: | 20 mm | Marke: | Monacor | Farbe: | grau | Außengewinde: | 5/8" | Produkt-Art: | Schwanenhals-Sockel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4007754177930, Monacor, GNS-2, Befestigungsplatte |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,82* | € 6,00* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,79* | € 6,14* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,94* | € 6,18* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 4,33* | € 6,73* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 5,81* | € 8,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|