Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IMG StageLine ECM-821LT Ansteck Sprach-Mikrofon Übertragungsart (Details):Kabelgebunden inkl. Windschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1331590-BP
Hersteller:
     IMG Stage Line
Herst.-Nr.:
     ECM-821LT
EAN/GTIN:
     4007754201451
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Krawattenmikrofone
Krawattenmikrophone
Lavalier-Mikrofone
IMG StageLine ECM-821LT Ansteck Sprach-Mikrofon Übertragungsart (Details):Kabelgebunden inkl. Windschutz

IMG Stage Line ECM-821LT Elektret-Krawatten-Mikrofon

Ausstattung:
Ersatz-Elektret-Krawatten-Mikrofon · Mikrofonkapsel in Nierencharakteristik · Abnehmbarer Klemmbefestigung · 0,8-m-Anschlusskabel mit 3,5-mm-Klinke, mit Verriegelung · Der Betrieb erfolgt über einen Taschensender TXS-820SX, TXS-822SX, TXS-820LT oder TXS-822LT · Mikrofonwindschutz

Technische Daten:
Bauart (Mikrofone): Ansteck · Mikrofon-Besonderheiten: inkl. Windschutz · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Mikrofon (3.5 mm Klinke),Mikrofon (6.3 mm Klinke) · Weitere technische Daten: System: Elektret/Niere · Frequenzbereich: 50-16000 Hz · Impedanz: 680 Ohm · Empfindlichkeit: 5,6 mV/Pa/1 kHz · Max. Schalldruck: 110 dB · Stromversorgung: 1,5-3 V · Zul. Einsatztemperatur: 0-40 °C · Abmessungen: Durchm. 12 mm x 18 mm · Gewicht: 22 g · Anschluss: 3,5-mm-Klinke · Übertragungsart (Details): Kabelgebunden

Weitere Informationen:
Marke:
IMG StageLine
Bauart (Mikrofone):
Ansteck
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Mikrofon (3.5 mm Klinke) | Mikrofon (6.3 mm Klinke)
Mikrofon-Besonderheiten:
inkl. Windschutz
Übertragungsart (Details):
Kabelgebunden
Produkt-Art:
Sprach-Mikrofon
Weitere Suchbegriffe: Lavalier-Mikrophone, Mono-Mikrofone, kopfhörer 3,5mm, mono mikrofone, 4007754201451, IMG StageLine, ECM-821LT, IMG Stageline
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,04*
€ 18,83*
€ 3,90*
ab € 13,44*
€ 18,83*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,67*
€ 19,14*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 16,65*
€ 23,44*
7 Tage
17
€ 6,99*
ab € 26,09*
€ 35,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.