Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

IMG STAGELINE ECM-310W Instrumenten-Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1331582-BP
Hersteller:
     IMG Stage Line
Herst.-Nr.:
     ECM-310W
EAN/GTIN:
     4007754172744
Suchbegriffe:
Instrumentenmikrofone
Instrumentenmikrophone
Mono-Mikrofone
IMG Stage Line ECM-310W Elektret-Mikrofon

Ausstattung:
Elektret-Mikrofon zur Tonabnahme bei Blasinstrumenten · 8-cm-Schwanenhals · Phantomspeisung über mitgelieferten Adapter · Mit 3-m-Anschlusskabel und Halter · Lieferung erfolgt im praktischen Kunststoffkoffer

Technische Daten:
Produkt-Art: Instrumenten-Mikrofon · Schnittstellen (Computer/Multimedia): XLR · Weitere technische Daten: System: Elektret/Superniere · Frequenzbereich: 30-17000 Hz · Impedanz: 200 Ohm · Empfindlichkeit: 4,5 mV/Pa/1 kHz · Maximaler Schalldruck: 120 dB · Signal/Rauschabstand: - · Stromversorgung: 9-48 V über Speiseadapter · Gehäuse: - · Abmessungen: 140 mm (Länge) · Gewicht: 150 g · Anschluss, Mikrofon: · Anschluss, Kabel: 3-Pol-Mini-XLR, asym.Adapter: XLR, sym. · Kabel: 3 m

Weitere Informationen:
1c. Marke:
IMG STAGELINE
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
XLR
Produkt-Art:
Instrumenten-Mikrofon
Weitere Suchbegriffe: 4007754172744, IMG STAGELINE, ECM-310W, IMG Stageline
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 49,30*
€ 54,51*
€ 4,99*
ab € 49,34*
€ 54,68*
Frei Haus
ab € 50,34*
€ 55,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,51*
€ 63,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,01*
€ 60,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,36*
€ 58,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,88*
€ 57,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,30*
€ 57,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.