Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

IMG STAGELINE ATS-16T Ansteck Mikrofon-Sender Schalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1331363-BP
Hersteller:
     IMG Stage Line
Herst.-Nr.:
     ATS-16T
EAN/GTIN:
     4007754191134
Suchbegriffe:
AV-Receiver
Krawattenmikrofone
Krawattenmikrophone
Mono-Mikrofone
IMG Stage Line ATS-16T Sender

Integriertes Mikrofon
Zusätzliches Elektret-Krawattenmikrofon wird mitgeliefert

Ausstattung:
Professionelles 16-Kanal-Mono-PLL-Audio-Übertragungssystem, 863-865 MHz, mit umfangreichem Zubehör
Als"Tour-Guide-System" und für alle anderen Anwendungen geeignet, bei denen eine bestimmte Ton- oder Sprachquelle auf einen oder mehrere Empfänger verteilt werden soll
Funkübertragungen von Audiosignalen mit einem Sender und einem Empfänger sind ebenso möglich
Gleichzeitiger Betrieb von bis zu 8 Sendern unterschiedlicher Frequenzen (abhängig vom Senderabstand, ortsgebundenen HF-Störquellen und anderen örtlichen Gegebenheiten)
Anmelde- und gebührenfrei in der EU
16-Kanal-PLL-Sender für Mikrofonbetrieb und Line-Audiosignale
Integriertes Mikrofon
Zusätzliches Elektret-Krawattenmikrofon wird mitgeliefert
Audio-Line-Eingang über 3,5-mm-Mono-Klinkenbuchse
Akku-Zustandsanzeige, Anzeige für Trägersignal
Lautstärke-Pegelregler, Gürtelclip
Stromversorgung über 2 x 1,2-V-Mignon-NiMH-Akku (nicht mitgeliefert) od. Kleinspannungsbuchse (5 V)

Technische Daten:
Bauart (Mikrofone): Ansteck · Gewicht: 85 g · Mikrofron-Besonderheiten: Schalter · Produkt-Art: Mikrofon-Sender · Produktabmessung, Breite: 66 mm · Produktabmessung, Höhe: 111 mm

Lieferumfang:
Elektret-Krawattenmikrofon,Gürtelclip.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
111 mm
Produktabmessung, Breite:
66 mm
1c. Marke:
IMG STAGELINE
Bauart (Mikrofone):
Ansteck
Mikrofron-Besonderheiten:
Schalter
Gewicht:
85 g
Produkt-Art:
Mikrofon-Sender
Weitere Suchbegriffe: 4007754191134, IMG STAGELINE, ATS-16T, IMG Stageline
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 137,79*
€ 142,19*
Lager 102
Frei Haus
ab € 138,34*
€ 142,75*
Frei Haus
ab € 143,50*
€ 148,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,75*
€ 165,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,47*
€ 165,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,05*
€ 162,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,34*
€ 160,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Monacor International
ATS-16R
ab € 130,29*
Zubehör
IMG Stage Line
ATS-16BAG
ab € 6,34*
Zubehör
IMG Stage Line
ATS-16CORD
ab € 2,91*
Zubehör
IMG Stage Line
ATS-16PS
ab € 78,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.