| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1331068-BP Herst.-Nr.: 025288 EAN/GTIN: 3154020025288 |
| |
|
| | |
| GYS NEOSTART 620 025288 Schnellstartsystem 12 V,24 V 90 A 90 A
Starthilfe- und Ladegerät NEOSTART
Geeignet für Bleibatterien mit flüssigem Elektrolyt Auch für tiefentladene Batterien Überlastungs- und Verpolungsschutz
Das NEOSTART ist ein konventionelles, fahrbares Starthilfe- und Ladegerät (Ladekennlinie W) für alle 12/24V Bleibatterien mit flüssigem Elektrolyt. Das Gerät ist auch für tiefentladene Batterien geeigenet und mit einem Überlastungs- und Verpolungsschutz ausgestattet.
Technische Daten: Akkuspannung (LOV): 12 V,24 V · Betriebsspannung (LOV): 230 V · Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.: 1350 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.: 20 Ah · Geeignet für (Autobatterien): Blei-Säure · Gewicht: 24 kg · Ladestrom bei 12V: 90 A · Ladestrom bei 24V: 90 A · Produktabmessung, Breite: 300 mm · Produktabmessung, Höhe: 480 mm · Produktabmessung, Tiefe: 230 mm · Schutzart: IP21 · Starthilfestrom (12 V): 360 A · Starthilfestrom (24 V): 360 A
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H x T) 300 x 480 x 230 mm | Produktabmessung, Tiefe: | 230 mm | Produktabmessung, Höhe: | 480 mm | Produktabmessung, Breite: | 300 mm | Marke: | GYS | Schutzart: | IP21 | Starthilfestrom (24 V): | 360 A | Ladestrom bei 12V: | 90 A | Ladestrom bei 24V: | 90 A | Akkuspannung (LOV): | 12 V | 24 V | Geeignet für (Autobatterien): | Blei-Säure | Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.: | 1350 Ah | Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.: | 20 Ah | Starthilfestrom (12 V): | 360 A | Betriebsspannung (LOV): | 230 V | Gewicht: | 24 kg | Produkt-Art: | Schnellstartsystem |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 3154020025288, GYS, 025288, NEOSTART 620 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 379,52* | € 470,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 365,89* | € 484,59* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 425,47* | € 498,64* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 608,34* | € 692,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|