Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard Abaxor Engineering AX_SPU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1330978-BP
Hersteller:
     Abaxor Engineering
Herst.-Nr.:
     AX_SPU
EAN/GTIN:
     4016138973051
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
FPGA Altera Cyclone-Kit

Die abaxor engineering GmbH ist ein Ingenieurbüro für FPGA-Design, Elektronikentwicklung und Embedded Software. Die Dienstleistungen von abaxor engineering umfassen komplexe analoge und digitale Hardware für industrielle Elektronik, FPGA-Design für Signalverarbeitung, Bildverarbeitung, Maschinensteuerungen sowie Embedded Software für Kommunikation und industrielle Steuerungen. Die Firma ist in der Messtechnik, Medizintechnik, industrieller Elektronik und sämtlichen Formen schneller Signalverarbeitung tätig.

Als eigenständiges Produkt sind Boards mit Altera Cyclone V FPGA und Break-out-Boards erhältlich. Die kleinformatigen FPGA-Boards mit Altera Cyclone V FPGA können Kunden als Aufsteckboard direkt in ihre eigene Hardware integrieren. Die aktuellen Altera Cyclone V FPGAs können damit eingesetzt werden ohne diese komplexe Hardware selbst entwickeln zu müssen. Die FPGAS können schnelle Signalverarbeitung und Kommunikation übernehmen, nichtlineare Algorithmen, FFT und parallele Datenverarbeitung ausführen. IOs werden Single-Ended und als LVDS Paare aus der AX_SPU und ermöglichen das Anbinden externer Komponenten wie ADC und DACs. Die IO-Spannung ist per Jumper einstellbar.

Die Break-out-Boards stellen eine Spannungsversorgung für die FPGA-Boards zur Verfügung und ermöglicht den Zugang zu den IOs des FPGAs über Header im 2,45 mm Raster.

Im Lieferumgang ist ein in der Alteras Quartus-Sotfware erstelltes Beispielprojekt ist enthalten. Dies erleichtert den Einstieg. Neben der Integration in Kundenhardware sind die FPGA-Boards natürlich auch für Prototypen geeignet. Außerdem kann man mit den AX_SPU und Break-out-Board auch die ersten Schritte in der FPGA-Welt und zu einem eigenen FPGA-Design in VHLD unternehmen.

Technische Daten:
Produkt-Art: Entwicklungsboard · Serie (Entwicklungs-Kits): Altera FPGA · Tool-Typ: Entwicklungs-Starter-Kit

Lieferumfang:
FPGA Cyclone-Kit AX_SPU

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes. Lieferung erfolgt ohne Break-out-Board AX_SPU_BO, ohne Programm-/Download-Kabel. Bitte bei Bedarf separat mitbestellen.
Weitere Suchbegriffe: Abaxor Engineering, AX_SPU, fpga, signalverarbeitung
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 364,05*
€ 418,63*
Lager 102
Frei Haus
ab € 396,50*
€ 418,64*
Frei Haus
ab € 396,50*
€ 418,64*
Frei Haus
ab € 396,50*
€ 418,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,64*
€ 498,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,43*
€ 486,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,50*
€ 471,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abaxor Engineering
AX_SPU_BO
ab € 173,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.