| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1328788-BP Herst.-Nr.: AU1423 EAN/GTIN: 4043158023565 |
| |
|
| | |
| ABUS AU1423 Warnaufkleber Alarmanlage Sprachen Deutsch (B x H) 74 mm x 52.5 mm
Warnaufkleber Alarmanlage mit ABUS Logo 74 x 52,5 mm
Beidseitig bedruckt Reflektierend Witterungsbeständig
Weisen Sie Kunden, Mitarbeiter und Passanten stilsicher auf Ihre Videoüberwachung beziehungsweise Alarmsicherung hin. Dieser professionelle Warnaufkleber schreckt ab und kann Ihnen somit schon im Voraus viel Ärger ersparen.
Ausstattung: Für "auf-Glas"- und "hinter-Glas"-Befestigung · In zwei Größen verfügbar.
Technische Daten: Ausführung (Warnaufkleber): Alarmanlage · Herstellerfarbe: Rot,Weiß · Produktabmessung, Breite: 74 mm · Produktabmessung, Höhe: 52.5 mm · Sprachen: Deutsch
Lieferumfang: Warnaufkleber.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (B x H) 74 mm x 52.5 mm | Herstellerfarbe: | Rot | Weiß | Produktabmessung, Höhe: | 52.5 mm | Produktabmessung, Breite: | 74 mm | Marke: | ABUS | Farbe: | rot | weiß | Sprachen: | Deutsch | Ausführung (Warnaufkleber): | Alarmanlage | Produkt-Art: | Warnaufkleber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4043158023565, ABUS, AU1423 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,36* | € 5,23* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3,60* | € 5,24* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 3,54* | € 5,41* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 28,14* | € 35,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|