Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

C.K. T4570 Bithalter 60 mm Länge 60 mm Antrieb 1/4" (6.3 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1328460-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4570
EAN/GTIN:
     5013969820300
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
c.k bithalter
Bithalter 60 mm

Feste, korrosionsbeständige Muffe. Mit starkem Dauermagnet für sicheren Halt des Bits.

Technische Daten:
Produktabmessung, Länge: 60 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
60 mm
1c. Marke:
C.K.
Weitere Suchbegriffe: 5013969820300, C.K., T4570, 146-8361, Maschinen-bithalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,90*
ab € 4,06*
€ 5,42*
€ 6,95*
ab € 4,72*
€ 5,42*
€ 5,90*
ab € 4,95*
€ 6,06*
€ 5,95*
ab € 4,92*
€ 6,13*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 7,14*
€ 8,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,09*
€ 9,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,87*
€ 9,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,69*
€ 8,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,27*
€ 8,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,14*
€ 8,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C.K Tools
T4570 100
ab € 4,31*
Sonstiges
C.K Tools
T4570 200
ab € 5,33*
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 910,22*
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,03*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.