Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

C.K. HDR.3333158.C.K. T4564D Schnellwechsel-Bithalter Länge 60 mm Antrieb 1/4" (6.3 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1328458-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4564D
EAN/GTIN:
     5013969781434
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
c.k bithalter
Schnellwechsel-Bithalter

Mit Schnellwechselfunktion für schnellen und praktischen Bitwechsel und durch die Verriegelung wird der Bit sicher festgehalten.

Technische Daten:
Produktabmessung, Länge: 60 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
60 mm
1c. Marke:
C.K.
Weitere Suchbegriffe: 5013969781434, C.K., T4564D, HDR.3333158.C.K., Maschinen-bithalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,54*
€ 8,62*
€ 3,90*
ab € 7,05*
€ 8,63*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 8,97*
€ 10,08*
€ 5,90*
ab € 8,62*
€ 10,26*
€ 5,95*
ab € 7,75*
€ 10,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,08*
€ 11,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,94*
€ 11,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,58*
€ 11,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,12*
€ 10,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,97*
€ 10,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,04*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.