Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K Triton XLS Werkstatt Bit-Schraubendreher 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1328453-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4516
EAN/GTIN:
     5013969996777
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher
C.K Triton XLS Werkstatt Bit-Schraubendreher 125 mm

Bithalter-Schraubendreher Triton XLS

Feste, korrosionsbeständige Muffe. Magnetsockel und Sicherungsring halten den Bit fest.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Griff-Durchmesser: 33 mm · Klingenlänge: 125 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produktabmessung, Länge: 235 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
235 mm
Marke:
C.K
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Material (Details):
Chrome-Vanadium Stahl
Klingenlänge:
125 mm
Griff-Durchmesser:
33 mm
Produkt-Art:
Bit-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: Bit-Halter, Bithalter, bit-halter griff, bit halter, c.k bithalter, 5013969996777, C.K, T4516, Triton XLS, Handbithalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,77*
€ 10,05*
€ 5,90*
ab € 6,06*
€ 10,06*
€ 6,90*
ab € 7,95*
€ 11,43*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 8,32*
€ 12,51*
1 Tag
13
€ 14,99*
ab € 9,17*
€ 14,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.