Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

C.K. HDR.3333158.C.K. T4504 Bithalter mit Drehgelenk Länge 100 mm Antrieb 1/4" (6.3 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1328452-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4504
EAN/GTIN:
     5013969996609
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
c.k bithalter
Bithalter mit Drehgelenk

Kopf mit Drehgelenk für versetzten Zugang. Dauermagnet hält den Bit sicher fest. Verriegelungsring zur Verwendung als geraden Bithalter.

Technische Daten:
Produkt-Art: Bithalter · Produktabmessung, Länge: 100 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
100 mm
1c. Marke:
C.K.
Produkt-Art:
Bithalter
Weitere Suchbegriffe: 5013969996609, C.K., T4504, HDR.3333158.C.K., Maschinen-bithalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,10*
€ 9,29*
€ 3,90*
ab € 7,54*
€ 9,31*
€ 5,90*
ab € 8,27*
€ 10,67*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 11,18*
€ 12,49*
€ 5,95*
ab € 12,64*
€ 15,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,49*
€ 14,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,40*
€ 14,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,78*
€ 13,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,36*
€ 13,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,18*
€ 12,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,03*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.