Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well Bleiakku-Ladegerät 24 V Ladestrom (max.) 12.5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1328197-BP
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     PB-360P-24
EAN/GTIN:
     4021087006682
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku
Mean Well Bleiakku-Ladegerät 24 V Ladestrom (max.) 12.5 A

Blei-Ladegerät 24 V, 12.5 A

3-Stufen-Ladegerät
Kühlung über Ventilator
Überlastschutz durch Strombegrenzung
Mit Schraubklemmen

Akkuladegerät mit hohem Wirkungsgrad für Blei-Akkus. Anschluss über Schraubklemmen und PFC-Funktion, sowie Kühlung über Ventilator.

Ausstattung:
3-Stufen-Ladegerät für Bleiakkus · Universaleingang · Umschalter für 115 V/230 V · Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery · Schutz gegen Rückstrom, Kurzschluss, Überspannung und Übertemperatur · Schraubklemmen · Zweifarbige LED-Anzeige

Technische Daten:
Anzahl Ladekanäle/-schächte: 1 · Betriebsspannung (LOV): 90 - 264 V · Empfohlene Akku-Kapazität (max.): 125 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität (min.): 40 Ah · Geeignet für Blei-Akku: 24 V · Gewicht: 1833 g · Ladeschluss-Spannung: 28.8 V · Ladestrom (max.): 12.5 A · Ladestrom bei 24V: 12.5 A · Passender Akku: Blei-Gel,Blei-Säure,Blei-Vlies · Produktabmessung, Breite: 135 mm · Produktabmessung, Höhe: 49 mm · Produktabmessung, Länge: 253 mm · Weitere technische Daten: Temperaturbereich -20 +60 °C

Lieferumfang:
Lader · Anleitung

Hinweis:
Netzkabel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 253 x 135 x 49 mm
Produktabmessung, Höhe:
49 mm
Produktabmessung, Länge:
253 mm
Produktabmessung, Breite:
135 mm
Passender Akku:
Blei-Gel | Blei-Säure | Blei-Vlies
Marke:
Mean Well
Ladestrom bei 24V:
12.5 A
Geeignet für Blei-Akku:
24 V
Ladestrom (max.):
12.5 A
Empfohlene Akku-Kapazität (max.):
125 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität (min.):
40 Ah
Anzahl Ladekanäle/-schächte:
1
Betriebsspannung (LOV):
90 - 264 V
Ladeschluss-Spannung:
28.8 V
Gewicht:
1833 g
Produkt-Art:
Bleiakku-Ladegerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 113,33*
€ 175,08*
Lager 102
66
Frei Haus
ab € 139,30*
€ 175,36*
€ 5,90*
ab € 93,61*
€ 178,72*
6 Tage
66
Frei Haus
ab € 275,28*
€ 332,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,36*
€ 208,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,76*
€ 206,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,07*
€ 192,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,06*
€ 179,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,30*
€ 165,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hawa
1008230
ab € 5,08*
Sonstiges
Hawa
1008243
ab € 4,23*
Sonstiges
Hawa
1008245
ab € 5,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.