Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Harting 09 12 008 3001 Stifteinsatz Han® Q 8 + PE Crimpen 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1327782-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 12 008 3001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stifteinsatz
stifteinsatz harting
stifteinsatz
Industriesteckverbinder Serie Han® Q 8/0 - Einsätze

Hersteller-Typenbezeichnung: Han Q 8/0-M
Han-Compact®

Schwere Industriesteckverbinder für härteste Anforderungen in der Automobil-, Maschinenindustrie und Anlagenbau.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen): ≥ 500 · Baugröße: Han-Compact® · Bemessungsspannung: 500 V · Bemessungsstrom: 16 A · Farbe: Grau · Gesamtpolzahl: 8 + PE · Polzahl: 8 · Produkt-Art: Stifteinsatz · Serie (Steckverbinder Han): Han® Q · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Hinweis:
Passende Crimpkontakte müssen separat bestellt werden!
Weitere Suchbegriffe: Harting, 09 12 008 3001, Han Q 8/0-M, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,34*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 11,934* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 126,43*
€ 150,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 124,41*
€ 148,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 122,02*
€ 145,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 119,34*
€ 142,01
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.