Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K T4560 PZ2LD Kreuzschlitz-Bit PZ 2 V8-Stahl legiert E 6.3 3 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1327716-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4560 PZ2LD
EAN/GTIN:
     5013969996722
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
C.K T4560 PZ2LD Kreuzschlitz-Bit PZ 2 V8-Stahl legiert E 6.3 3 St.

Kreuzschlitz-PZ-Bit

Hergestellt aus legiertem V8-Stahl mit spezieller Zusammensetzung für extreme Festigkeit. Mit Torsion-Control-Technologie, die wesentlich höheren Drehmomenten standhält. "Blue Steel" Schlagschrauberbits haben eine wesentlich längere Standzeit. Farbcodiert für leichteres Erkennen des Profils.

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuzschlitz Pozidriv · Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Bits-Besonderheiten: Torsion Control Technologie · Form (Bits): E 6.3 · Größe (Schraubendreher): PZ 2 · Material: V8-Stahl · Material-Eigenschaft: legiert · Produktabmessung, Länge: 50 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
3 St.
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Marke:
C.K
Form (Bits):
E 6.3
Bits-Besonderheiten:
Torsion Control Technologie
Abtrieb:
Kreuzschlitz Pozidriv
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Material:
V8-Stahl
Material-Eigenschaft:
legiert
Größe (Schraubendreher):
PZ 2
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Bit
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,57*
€ 3,17*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,36*
€ 3,53*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,44*
€ 3,72*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,53*
€ 4,16*
Lager 102
11
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,73*
€ 5,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,96*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,78*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6918741
ab € 3,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.