Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K T4560 PZ1D Kreuzschlitz-Bit PZ 1 V8-Stahl legiert C 6.3 3 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1327710-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4560 PZ1D
EAN/GTIN:
     5013969996685
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
C.K T4560 PZ1D Kreuzschlitz-Bit PZ 1 V8-Stahl legiert C 6.3 3 St.

Kreuzschlitz-PZ-Bit

Hergestellt aus legiertem V8-Stahl mit spezieller Zusammensetzung für extreme Festigkeit. Mit Torsion-Control-Technologie, die wesentlich höheren Drehmomenten standhält. "Blue Steel" Schlagschrauberbits haben eine wesentlich längere Standzeit. Farbcodiert für leichteres Erkennen des Profils.

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuzschlitz Pozidriv · Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Bits-Besonderheiten: Torsion Control Technologie · Form (Bits): C 6.3 · Größe (Schraubendreher): PZ 1 · Material: V8-Stahl · Material-Eigenschaft: legiert · Produktabmessung, Länge: 25 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
3 St.
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Marke:
C.K
Form (Bits):
C 6.3
Bits-Besonderheiten:
Torsion Control Technologie
Abtrieb:
Kreuzschlitz Pozidriv
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Material:
V8-Stahl
Material-Eigenschaft:
legiert
Größe (Schraubendreher):
PZ 1
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Bit
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Packung
€ 6,90*
ab € 2,94*
€ 2,94*
5
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,87*
€ 3,08*
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 2,04*
€ 3,14*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 2,05*
€ 3,51*
Lager 102
8
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,84*
€ 4,55*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,55*
€ 5,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,28*
€ 5,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,04*
€ 4,81
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,96*
€ 4,71
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,68*
€ 4,38
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,48*
€ 4,14
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,38*
€ 4,02
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,84*
€ 3,38
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 0,94667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,96*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,78*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6918741
ab € 3,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.