Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K T4560 PH2LD Kreuzschlitz-Bit PH 2 V8-Stahl legiert E 6.3 3 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1327709-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4560 PH2LD
EAN/GTIN:
     5013969996746
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
C.K T4560 PH2LD Kreuzschlitz-Bit PH 2 V8-Stahl legiert E 6.3 3 St.

Kreuzschlitz-PH-Bits 3 St.

Hergestellt aus legiertem V8-Stahl mit spezieller Zusammensetzung für extreme Festigkeit. Mit Torsion-Control-Technologie, die wesentlich höheren Drehmomenten standhält. "Blue Steel" Schlagschrauberbits haben eine wesentlich längere Standzeit. Farbcodiert für leichteres Erkennen des Profils.

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuzschlitz Phillips · Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Bits-Besonderheiten: Torsion Control Technologie · Form (Bits): E 6.3 · Größe (Schraubendreher): PH 2 · Material: V8-Stahl · Material-Eigenschaft: legiert · Produktabmessung, Länge: 50 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
3 St.
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Marke:
C.K
Form (Bits):
E 6.3
Bits-Besonderheiten:
Torsion Control Technologie
Abtrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Material:
V8-Stahl
Material-Eigenschaft:
legiert
Größe (Schraubendreher):
PH 2
Material (Details):
V8-Stahl
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Bit
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,72*
€ 4,13*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 2,51*
€ 4,15*
10
pro Packung
€ 6,90*
ab € 4,04*
€ 5,29*
Lager 102
3
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,70*
€ 5,73*
7 Tage
4
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,64*
€ 13,86*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,73*
€ 6,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,56*
€ 6,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,14*
€ 6,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,90*
€ 5,83
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,81*
€ 5,72
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,61*
€ 5,49
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,51*
€ 5,37
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,70*
€ 4,40
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 1,23334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,96*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,78*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6918741
ab € 3,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.