Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

C.K. T3100 01TD HSS Metall-Spiralbohrer 1 mm Gesamtlänge 34 mm DIN 338 Zylinderschaft 2 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1327582-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3100 01TD
EAN/GTIN:
     5013969781205
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
spiralbohrer ohne norm
HSS-Metallbohrer 1 mm, Split-Point, DIN 338 2 St.

Metallbohrer mit Split-Point (geteilte Spitze) für schnelles und müheloses Eindringen in Metall. Leichtes Anbohren, da die geteilte Spitze das Wegrutschen des Bohrers verhindert. Gefertigt gemäß DIN 338.

Technische Daten:
Arbeitslänge: 12 mm · Bohrer-Typ (Kategorisierung): Metall-Spiralbohrer · Bohrloch-Durchmesser: 1 mm · DIN-Norm: DIN 338 · Gesamtlänge: 34 mm · Inhalt: 2 St. · Material (Bohrer): HSS · Schaftdurchmesser: 1 mm · Spitzenwinkel: 135 ° · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Weitere Suchbegriffe: C.K., T3100 01TD, Metallbohrer Split-Point, Metal-Bohrer, Bohrer Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 100 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,99* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,53*
€ 3,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,21*
€ 2,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,16*
€ 2,57
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,07*
€ 2,46
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,98*
€ 2,36
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
1574783
ab € 6,71*
Sonstiges
Helios-Preisser
0321302
ab € 17,48*
Sonstiges
Toolcraft
1485219
ab € 41,59*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 5,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.