Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik Kit WCAP-FTXX 890334 61 St. Folienkondensator Sortiment radial bedrahtet 310 V 10 %


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1326487-BP
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     890334
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folienkondensator Sortiment
Kondensator Sortiment
kondensator sortiment
Folienkondensator Musterkoffer Design-Kit WCAP-FTXX

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Inhalt: 61 St. · Kondensatortyp (Kategorisierung): Folienkondensator Sortiment · Nennspannung: 310 V · RoHS-konform: Ja · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Typ (Hersteller-Typ): Kit WCAP-FTXX 890334

Lieferumfang:
5 x 890334022007 0.015 µF
5 x 890334022017 0.068 µF
5 x 890334023006 0.01 µF
5 x 890334023015 0.047 µF
5 x 890334023025 0.15 µF
5 x 890334024002 0.22 µF
5 x 890334024005 0.47 µF
5 x 890334025006 0.033 µF
5 x 890334025017 0.1 µF
5 x 890334025045 0.68 µF
3 x 890334026018 0.56 µF
3 x 890334026027 1 µF
2 x 890334027006 0.68 µF
2 x 890334027025 3.3 µF
1 x 890334028008 6.8 µF

Weitere Suchbegriffe: Würth Elektronik, 890334, Kit WCAP-FTXX 890334, Folienkondensator
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 112,04*
€ 119,22*
Frei Haus
ab € 116,01*
€ 136,81*
Frei Haus
ab € 146,86*
€ 160,55*
Lager 102
Frei Haus
ab € 154,57*
€ 162,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 162,54*
€ 193,42
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 161,97*
€ 192,74
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 160,08*
€ 190,50
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 154,57*
€ 183,94
pro Satz
1 Satz enthält 61 Stück (ab € 2,53394* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.