Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Keramik-Kondensator Sortiment SMD 6.3 V, 10 V, 16 V, 25 V, 50 V Würth Elektronik


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1326485-BP
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     885080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kondensator Sortiment
kondensator sortiment
MLCC Kondensator Design Kit 1206/1210/1812

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Inhalt: 720 St. · Kondensatortyp (Kategorisierung): Keramik-Kondensator Sortiment · Material: Keramik · Material-Eigenschaft: X7R,NPO,X5R · Nennspannung: 6.3 V,10 V,16 V,25 V,50 V · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): Kit 885080 · Weitere technische Daten: Bauform: 1206/1210/1812

Lieferumfang:
je 10 Stück:
885012008010 33000 pF NP0 10 V
885012008049 1000 pF NP0 50 V
885012008050 1500 pF NP0 50 V
885012008051 2200 pF NP0 50 V
885012008052 3300 pF NP0 50 V
885012008053 4700 pF NP0 50 V
885012008054 6800 pF NP0 50 V
885012008055 10000 pF NP0 50 V
885012208019 22 µF X7R 10 V
885012208069 10 µF X7R 25 V
885012208081 10000 pF X7R 50 V
885012208082 15000 pF X7R 50 V
885012208083 22000 pF X7R 50 V
885012208084 33000 pF X7R 50 V
885012208085 47000 pF X7R 50 V
885012208086 68000 pF X7R 50 V
885012208087 100000 pF X7R 50 V
885012208088 150000 pF X7R 50 V
885012208089 220000 pF X7R 50 V
885012208090 330000 pF X7R 50 V
885012208091 470000 pF X7R 50 V
885012208092 680000 pF X7R 50 V
885012208093 1 µF X7R 50 V
885012208094 4.7 µF X7R 50 V
885012108005 100 µF X5R 6.3 V
885012108012 47 µF X5R 10 V
885012108015 3.3 µF X5R 16 V
885012108017 10 µF X5R 16 V
885012108018 22 µF X5R 16 V
885012108019 2.2 µF X5R 25 V
885012108020 4.7 µF X5R 25 V
885012108021 10 µF X5R 25 V
885012009017 1000 pF NP0 50 V
885012009018 1500 pF NP0 50 V
885012009019 2200 pF NP0 50 V
885012009020 3300 pF NP0 50 V
885012009021 4700 pF NP0 50 V
885012009022 6800 pF NP0 50 V
885012009023 10000 pF NP0 50 V
885012009024 15000 pF NP0 50 V
885012209006 22 µF X7R 10 V
885012209028 10 µF X7R 25 V
885012209043 220000 pF X7R 50 V
885012209044 330000 pF X7R 50 V
885012209045 470000 pF X7R 50 V
885012209046 680000 pF X7R 50 V
885012209047 1 µF X7R 50 V
885012209048 4.7 µF X7R 50 V
885012109004 100 µF X7R 6.3 V
885012109008 4.7 µF X7R 16 V
885012109009 10 µF X7R 16 V
885012109010 22 µF X7R 16 V
885012109011 47 µF X7R 16 V
885012109012 4.7 µF X7R 25 V
885012109013 10 µF X7R 25 V
885012109014 22 µF X7R 25 V
885012010009 1500 pF NP0 50 V
885012010010 3300 pF NP0 50 V
885012010011 4700 pF NP0 50 V
885012010012 6800 pF NP0 50 V
885012010013 10000 pF NP0 50 V
885012010014 15000 pF NP0 50 V
885012010015 22000 pF NP0 50 V
885012010016 33000 pF NP0 50 V
885012210025 100000 pF X7R 50 V
885012210026 150000 pF X7R 50 V
885012210027 220000 pF X7R 50 V
885012210028 330000 pF X7R 50 V
885012210029 470000 pF X7R 50 V
885012210030 680000 pF X7R 50 V
885012210031 1 µF X7R 50 V
885012210032 2.2 µF X7R 50 V

Weitere Suchbegriffe: Würth Elektronik, 885080, Kit 885080, Kerko
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 147,97*
€ 154,88*
pro Stück
Frei Haus
ab € 142,44*
€ 156,28*
Lager 102
pro Paket
Frei Haus
ab € 149,52*
€ 156,46*
pro Stück
Frei Haus
ab € 127,03*
€ 174,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 156,46*
€ 186,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 155,26*
€ 184,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 154,62*
€ 184,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 149,52*
€ 177,93
pro Paket
1 Paket enthält 720 Stück (ab € 0,20767* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG