Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Keramik-Kondensator Sortiment SMD 0805 6.3 V, 10 V, 16 V, 25 V, 50 V Würth Elektr


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1326484-BP
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     885070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kondensator Sortiment
kondensator sortiment
MLCC Kondensator Design Kit 0805

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 0805 · Inhalt: 2160 St. · Kondensatortyp (Kategorisierung): Keramik-Kondensator Sortiment · Material: Keramik · Material-Eigenschaft: X7R,NPO,X5R · Nennspannung: 6.3 V,10 V,16 V,25 V,50 V · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): Kit 885070

Lieferumfang:
je 30 Stück:
885012007009 10000 pF NP0 10 V
885012007037 330 pF NP0 25 V
885012007038 470 pF NP0 25 V
885012007039 680 pF NP0 25 V
885012007040 1000 pF NP0 25 V
885012007041 1500 pF NP0 25 V
885012007042 2200 pF NP0 25 V
885012007043 3300 pF NP0 25 V
885012007044 4700 pF NP0 25 V
885012007045 1 pF NP0 50 V
885012007046 1.5 pF NP0 50 V
885012007047 2.2 pF NP0 50 V
885012007048 3.3 pF NP0 50 V
885012007049 4.7 pF NP0 50 V
885012007050 6.8 pF NP0 50 V
885012007051 10 pF NP0 50 V
885012007052 15 pF NP0 50 V
885012007053 22 pF NP0 50 V
885012007054 33 pF NP0 50 V
885012007055 47 pF NP0 50 V
885012007056 68 pF NP0 50 V
885012007057 100 pF NP0 50 V
885012007058 150 pF NP0 50 V
885012007059 220 pF NP0 50 V
885012007060 330 pF NP0 50 V
885012007061 470 pF NP0 50 V
885012007062 680 pF NP0 50 V
885012007063 1000 pF NP0 50 V
885012007064 1500 pF NP0 50 V
885012007065 2200 pF NP0 50 V
885012007066 3300 pF NP0 50 V
885012007067 4700 pF NP0 50 V
885012207026 10 µF X7R 10 V
885012207053 4.7 µF X7R 16 V
885012207074 220000 pF X7R 25 V
885012207075 330000 pF X7R 25 V
885012207076 470000 pF X7R 25 V
885012207077 680000 pF X7R 25 V
885012207078 1 µF X7R 25 V
885012207079 2.2 µF X7R 25 V
885012207080 100 pF X7R 50 V
885012207081 150 pF X7R 50 V
885012207082 220 pF X7R 50 V
885012207083 330 pF X7R 50 V
885012207084 470 pF X7R 50 V
885012207085 680 pF X7R 50 V
885012207086 1000 pF X7R 50 V
885012207087 1500 pF X7R 50 V
885012207088 2200 pF X7R 50 V
885012207089 3300 pF X7R 50 V
885012207090 4700 pF X7R 50 V
885012207091 6800 pF X7R 50 V
885012207092 10000 pF X7R 50 V
885012207093 15000 pF X7R 50 V
885012207094 22000 pF X7R 50 V
885012207095 33000 pF X7R 50 V
885012207096 47000 pF X7R 50 V
885012207097 68000 pF X7R 50 V
885012207098 100000 pF X7R 50 V
885012207099 150000 pF X7R 50 V
885012207100 220000 pF X7R 50 V
885012207101 330000 pF X7R 50 V
885012207102 470000 pF X7R 50 V
885012207103 1 µF X7R 50 V
885012107006 47 µF X5R 6.3 V
885012107011 22 µF X5R 10 V
885012107013 4.7 µF X5R 16 V
885012107014 10 µF X5R 16 V
885012107015 1 µF X5R 25 V
885012107016 2.2 µF X5R 25 V
885012107017 3.3 µF X5R 25 V
885012107018 4.7 µF X5R 25 V

Weitere Suchbegriffe: Würth Elektronik, 885070, Kit 885070, Kerko
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
Frei Haus
ab € 124,24*
€ 130,06*
Lager 102
pro Paket
Frei Haus
ab € 128,74*
€ 135,08*
pro Paket
Frei Haus
ab € 122,68*
€ 135,08*
pro Satz
Frei Haus
ab € 118,67*
€ 171,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 135,08*
€ 160,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 133,99*
€ 159,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 131,49*
€ 156,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 128,74*
€ 153,20
pro Paket
1 Paket enthält 2.160 Stück (ab € 0,05961* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.