Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik Kit 885060 Keramik-Kondensator Sortiment SMD 0603 6.3 V, 10 V, 16 V, 25 V


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1326483-BP
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     885060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kondensator Sortiment
kondensator sortiment
MLCC Kondensator Design Kit 0603

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 0603 · Inhalt: 3600 St. · Kondensatortyp (Kategorisierung): Keramik-Kondensator Sortiment · Material: Keramik · Material-Eigenschaft: X7R,NPO,X5R · Nennspannung: 6.3 V,10 V,16 V,25 V,50 V · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): Kit 885060

Lieferumfang:
je 50 Stück:
885012006015 2200 pF NP0 10 V
885012006016 3300 pF NP0 10 V
885012006034 22 pF NP0 25 V
885012006035 33 pF NP0 25 V
885012006036 47 pF NP0 25 V
885012006037 68 pF NP0 25 V
885012006038 100 pF NP0 25 V
885012006039 150 pF NP0 25 V
885012006040 220 pF NP0 25 V
885012006041 330 pF NP0 25 V
885012006042 470 pF NP0 25 V
885012006043 680 pF NP0 25 V
885012006044 1000 pF NP0 25 V
885012006045 1 pF NP0 50 V
885012006046 1.5 pF NP0 50 V
885012006047 2.2 pF NP0 50 V
885012006048 3.3 pF NP0 50 V
885012006049 4.7 pF NP0 50 V
885012006050 6.8 pF NP0 50 V
885012006051 10 pF NP0 50 V
885012006052 15 pF NP0 50 V
885012006053 22 pF NP0 50 V
885012006054 33 pF NP0 50 V
885012006055 47 pF NP0 50 V
885012006056 68 pF NP0 50 V
885012006057 100 pF NP0 50 V
885012006058 150 pF NP0 50 V
885012006059 220 pF NP0 50 V
885012006060 330 pF NP0 50 V
885012006061 470 pF NP0 50 V
885012006062 680 pF NP0 50 V
885012006063 1000 pF X7R 50 V
885012206027 2.2 µF X7R 10 V
885012206065 10000 pF X7R 25 V
885012206066 15000 pF X7R 25 V
885012206067 22000 pF X7R 25 V
885012206068 33000 pF X7R 25 V
885012206069 47000 pF X7R 25 V
885012206070 68000 pF X7R 25 V
885012206071 100000 pF X7R 25 V
885012206072 150000 pF X7R 25 V
885012206073 220000 pF X7R 25 V
885012206074 330000 pF X7R 25 V
885012206075 470000 pF X7R 25 V
885012206076 1 µF X7R 25 V
885012206077 100 pF X7R 50 V
885012206078 150 pF X7R 50 V
885012206079 220 pF X7R 50 V
885012206080 330 pF X7R 50 V
885012206081 470 pF X7R 50 V
885012206082 680 pF X7R 50 V
885012206083 1000 pF X7R 50 V
885012206084 1500 pF X7R 50 V
885012206085 2200 pF X7R 50 V
885012206086 3300 pF X7R 50 V
885012206087 4700 pF X7R 50 V
885012206088 6800 pF X7R 50 V
885012206089 10000 pF X7R 50 V
885012206090 15000 pF X7R 50 V
885012206091 22000 pF X7R 50 V
885012206092 33000 pF X7R 50 V
885012206093 47000 pF X7R 50 V
885012206094 68000 pF X7R 50 V
885012206095 100000 pF X5R 50 V
885012106006 10 µF X5R 6.3 V
885012106007 330000 pF X5R 10 V
885012106012 4.7 µF X5R 10 V
885012106018 2.2 µF X5R 16 V
885012106019 220000 pF X5R 25 V
885012106020 470000 pF X5R 25 V
885012106021 680000 pF X5R 25 V
885012106022 1 µF X5R 25 V

Weitere Suchbegriffe: Würth Elektronik, 885060, Kit 885060, Kerko
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
Frei Haus
ab € 124,36*
€ 130,60*
Lager 102
pro Paket
Frei Haus
ab € 128,98*
€ 135,19*
pro Paket
Frei Haus
ab € 122,92*
€ 135,19*
pro Satz
Frei Haus
ab € 117,71*
€ 171,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 135,19*
€ 160,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 133,66*
€ 159,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 132,66*
€ 157,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 128,98*
€ 153,49
pro Paket
1 Paket enthält 3.600 Stück (ab € 0,03583* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.