Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Keramik-Kondensator Sortiment SMD 0402 6.3 V, 10 V, 16 V, 25 V, 50 V Würth Elektr


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1326482-BP
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     885050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kondensator Sortiment
kondensator sortiment
MLCC Kondensator Design Kit 0402

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 0402 · Inhalt: 4320 St. · Kondensatortyp (Kategorisierung): Keramik-Kondensator Sortiment · Material: Keramik · Material-Eigenschaft: X7R,NPO,X5R · Nennspannung: 6.3 V,10 V,16 V,25 V,50 V · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): Kit 885050

Lieferumfang:
je 60 Stück:
885012005017 470 pF NP0 10 V
885012005018 1000 pF NP0 10 V
885012005034 1.0 pF NP0 25 V
885012005035 1.5 pF NP0 25 V
885012005036 2.2 pF NP0 25 V
885012005037 3.3 pF NP0 25 V
885012005038 4.7 pF NP0 25 V
885012005039 6.8 pF NP0 25 V
885012005040 10 pF NP0 25 V
885012005041 15 pF NP0 25 V
885012005042 22 pF NP0 25 V
885012005043 33 pF NP0 25 V
885012005044 47 pF NP0 25 V
885012005045 68 pF NP0 25 V
885012005046 100 pF NP0 25 V
885012005047 150 pF NP0 25 V
885012005048 220 pF NP0 25 V
885012005049 1.0 pF NP0 50 V
885012005050 1.5 pF NP0 50 V
885012005051 2.2 pF NP0 50 V
885012005052 3.3 pF NP0 50 V
885012005053 4.7 pF NP0 50 V
885012005054 6.8 pF NP0 50 V
885012005055 10 pF NP0 50 V
885012005056 15 pF NP0 50 V
885012005057 22 pF NP0 50 V
885012005058 33 pF NP0 50 V
885012005059 47 pF NP0 50 V
885012005060 68 pF NP0 50 V
885012005061 100 pF NP0 50 V
885012005062 150 pF NP0 50 V
885012005063 220 pF NP0 50 V
885012205036 68000 pF X7R 16 V
885012205037 100000 pF X7R 16 V
885012205038 100 pF X7R 25 V
885012205039 150 pF X7R 25 V
885012205040 220 pF X7R 25 V
885012205041 330 pF X7R 25 V
885012205042 470 pF X7R 25 V
885012205043 680 pF X7R 25 V
885012205044 1000 pF X7R 25 V
885012205045 1500 pF X7R 25 V
885012205046 2200 pF X7R 25 V
885012205047 3300 pF X7R 25 V
885012205048 4700 pF X7R 25 V
885012205049 6800 pF X7R 25 V
885012205050 10000 pF X7R 25 V
885012205051 15000 pF X7R 25 V
885012205052 22000 pF X7R 25 V
885012205053 33000 pF X7R 25 V
885012205054 47000 pF X7R 25 V
885012205055 100 pF X7R 50 V
885012205056 150 pF X7R 50 V
885012205057 220 pF X7R 50 V
885012205058 330 pF X7R 50 V
885012205059 470 pF X7R 50 V
885012205060 680 pF X7R 50 V
885012205061 1000 pF X7R 50 V
885012205062 1500 pF X7R 50 V
885012205063 2200 pF X7R 50 V
885012205064 3300 pF X7R 50 V
885012205065 4700 pF X7R 50 V
885012205066 6800 pF X7R 50 V
885012205067 10000 pF X7R 50 V
885012105008 4.7 µF X5R 6.3 V
885012105012 1 µF X5R 10 V
885012105013 2.2 µF X5R 10 V
885012105014 33000 pF X5R 16 V
885012105015 47000 pF X5R 16 V
885012105016 100000 pF X5R 16 V
885012105017 220000 pF X5R 16 V
885012105018 100000 pF X5R 25 V

Weitere Suchbegriffe: Würth Elektronik, 885050, Kit 885050, Kerko
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 123,10*
€ 128,70*
Lager 102
Frei Haus
ab € 128,22*
€ 134,38*
Frei Haus
ab € 122,16*
€ 134,38*
Frei Haus
ab € 118,57*
€ 171,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 134,38*
€ 159,91
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 133,29*
€ 158,62
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 130,79*
€ 155,64
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 128,22*
€ 152,58
pro Satz
1 Satz enthält 4.320 Stück (ab € 0,02969* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.