| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1326089-BP Herst.-Nr.: 3424100 EAN/GTIN: 4006825569919 |
| |
|
| | |
| Einhell 1410 3424100 Fugenreiniger-Ersatzbürsten
Einhell Fugenreiniger-Zubehör Ersatzbuerste Stahl GC-EG 1410
Die Stahl Ersatzbürste ist ein Zubehör für die Einhell Akku- und Elektro-Fugenreiniger. Die Stahldrahtbürste reinigt Fugen ab einer Fugenbreite von circa 15 mm. So werden Unkraut, hartnäckiger Schmutz, Ablagerungen, Flechten und Moose zwischen Fliesen und Pflastersteinen zuverlässig und fugengenau entfernt, für eine unkrautfreie Hofeinfahrt und Terrasse.
Ausstattung: Stahlbürste, reinigt Fugen von hartnäckigem Unkraut und Schmutz Reinigungsbreite 15 mm Passend für Fugenreiniger BG-EG 1410, GC-EG 1410, GC-CC 18 Li
Technische Daten: Material (Borsten): Stahl · Produktabmessung, Ø: 100 mm
Lieferumfang: 1x Stahlbürste
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø) 100 mm | Produktabmessung, Ø: | 100 mm | Marke: | Einhell | Material (Borsten): | Stahl | Status: Education Product: | 1 | Produkt-Art: | Fugenreiniger-Ersatzbürsten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baumwollpolierscheibe, Lammfell-Polierscheibe, Lammfellhaube, Lammwollhaube, Polierscheibe, Polierschleifscheibe, polierscheibe 100mm, lammfell polierscheibe, einhell polierscheibe, 4006825569919, Einhell, 3424100, 1410 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,67* | € 9,89* | | | | | 42 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 6,91* | € 9,95* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 8,31* | € 12,56* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,34* | € 14,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|