Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Apollo Ultrasonic Füllstands-Sensor 1 St. Apollo Visual Betriebsspannung (Bereich): 150 - 250 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1325723-BP
Hersteller:
     Apollo Ultrasonic
Herst.-Nr.:
     Apollo Visual
EAN/GTIN:
     5392000075320
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Berührungsloser Füllstandsmesser mit Alarm

Schnelle, einfache Montage
Bis 200 m Funkdatenübertragung vom Tank zur Tankanzeige
Balken-Diagramm zur Anzeige des Füllstands

Der Apollo Visual ist ein zweiteiliges Füllstandsmessgerät, bestehend aus einem Sender (Messgerät/Anzeige) und dem Empfänger (Anzeige). Das Füllstands-Messgerät misst die Distanz zum aktuellen Füllstand im Tank per Ultraschall und übermittelt die Daten durch Funkübertragung zum Empfänger. Der Empfänger wird an einer gut einsehbaren freien Steckdose (230 V/AC) eingesteckt. Bei Erreichen des Alarm-Levels blinkt der Empfänger auf. Ablesen lässt sich der aktuelle Tankinhalt in einem 10 Schritte Balken-Diagramm am Sender und Empfänger. Einsatz findet das Gerät bei der Überwachung von Tanks mit Heizöl, Diesel und anderen flüssigen Medien wie Schmieröle, Biodiesel, Altöl, Reinigungsmittel, Ad Blue und Wasser.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): 150 - 250 V/AC · Betriebsspannung max.: 250 V/AC · Betriebsspannung min.: 150 V/AC · Inhalt: 1 St. · Sensor-Typ (Kategorisierung): Füllstands-Sensor · Typ (Hersteller-Typ): Apollo Visual · Umgebungstemperatur (max.): +60 °C · Umgebungstemperatur (min.): -10 °C · Weitere technische Daten: Abstand zu Flüssigkeitsoberfläche: 10 - 300 cm · Montageart: Tank-Oberseite, Montagegewinde 1 1/4" (31.75 mm), 1 1/2" (38.1 mm) oder 2" (50.8 mm)

Lieferumfang:
Apollo Empfänger,Apollo Sender inkl. Kopfzelle CR2450,3-fach Adapter,2 x Befestigungsschrauben,Bedienungs- und Installationsanleitung

Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass eine Öffnung mit einem Schraubgewinde von 1 1/4" (31.75 mm), 1 1/2" (38.1 mm) oder 2" (50.8 mm) an der Tankoberseite vorhanden sein muss. Verwendung nur für drucklose Behälter und Tanks.
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, Ultraschall Sensor, Ultraschall Transduktor, füllstandsfühler, 5392000075320, Apollo Ultrasonic, Apollo Visual, durchflussmesser
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 133,82*
€ 137,82*
Frei Haus
ab € 119,93*
€ 142,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,82*
€ 164,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,72*
€ 162,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,82*
€ 159,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.