Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Apollo Ultrasonic Füllstands-Sensor 1 St. Apollo Smart Alarm Betriebsspannung (Bereich): 150 - 250 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1325722-BP
Hersteller:
     Apollo Ultrasonic
Herst.-Nr.:
     Apollo Smart Alarm
EAN/GTIN:
     5392000075306
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Berührungsloser Füllstandsmesser mit Alarm

Tankinhalt in Liter und Prozentanzeige an Tankanzeige
Balken-Anzeige am Sender
Bis 150 m Funkdatenübertragung vom Tank zur Tankanzeige
Unterschiedliche Tankformen rechnerisch berücksichtigt
USB-Anschluss für PC oder Mac

Der Apollo Smart Alarm ist ein zweiteiliges Füllstandsmessgerät, bestehend aus einem Sender (Messgerät/Anzeige) und dem Empfänger (LCD-Display). Entwickelt wurde das Messgerät zur einfachen Erfassung von Füllständen in Vorrats-Tanks und Behälter-Tanks. Das Messgerät misst die Distanz zum aktuellen Füllstand im Tank per Ultraschall und übermittelt die Daten durch Funkübertragung zum Empfänger. Die Ergebisse lassen sich am Sender und Empfänger ablesen. Der Sender zeigt den aktuellen Tankinhalt in einem 10 Schritte Balken-Diagramm an und am Empfänger lassen sich die Werte in Liter und Prozent ablesen. Einsatz findet das Gerät bei der Überwachung von Tanks mit Heizöl, Diesel und anderen flüssigen Medien wie Schmieröle, Biodiesel, Altöl, Reinigungsmittel, Ad Blue und Wasser.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): 150 - 250 V/AC · Betriebsspannung max.: 250 V/AC · Betriebsspannung min.: 150 V/AC · Inhalt: 1 St. · Sensor-Typ (Kategorisierung): Füllstands-Sensor · Typ (Hersteller-Typ): Apollo Smart Alarm · Umgebungstemperatur (max.): +60 °C · Umgebungstemperatur (min.): -10 °C · Weitere technische Daten: Abstand zu Flüssigkeitsoberfläche: 19 - 300 cm · Montageart: Tank-Oberseite, Montagegewinde 1 1/4" (31.75 mm), 1 1/2" (38.1 mm) oder 2" (50.8 mm)

Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass eine Öffnung mit einem Schraubgewinde von 1 1/4" (31.75 mm), 1 1/2" (38.1 mm) oder 2" (50.8 mm) an der Tankoberseite vorhanden sein muss. Verwendung nur für drucklose Behälter und Tanks.
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, Ultraschall Sensor, Ultraschall Transduktor, füllstandsfühler, 5392000075306, Apollo Ultrasonic, Apollo Smart Alarm, durchflussmesser
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 182,68*
€ 195,65*
Frei Haus
ab € 155,37*
€ 201,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,65*
€ 232,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,37*
€ 230,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,66*
€ 229,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,68*
€ 217,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.