Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Apollo Ultrasonic Füllstands-Sensor 1 St. Apollo Ultrasonic Standard Betriebsspannung (Bereich): 150 - 250 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1325721-BP
Hersteller:
     Apollo Ultrasonic
Herst.-Nr.:
     Apollo Ultrasonic Standard
EAN/GTIN:
     5392000075313
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Berührungsloser Füllstandsmesser mit Alarm

Schnelle, einfache Montage
Bis 200 m Funkdatenübertragung vom Tank zur Tankanzeige
Balken-Diagramm zur Anzeige des Füllstands

Der Apollo Ultrasonic ist ein zweiteiliges Füllstandsmessgerät, bestehend aus einem Sender (Messgerät) und dem Empfänger (Anzeige). Das Füllstands-Messgerät misst die Distanz zum aktuellen Füllstand im Tank per Ultraschall und übermittelt die Daten durch Funkübertragung zum Anzeigegerät. Der Empfänger wird an einer gut einsehbaren freien Steckdose (230 V/AC) eingesteckt. Das Anzeigegerät zeigt den aktuellen Tankinhalt in einem 10 Schritte Balken-Diagramm permanent an und blinkt bei Erreichen des Alarm-Levels. Einsatz findet das Gerät bei der Überwachung von Tanks mit Heizöl, Diesel und anderen flüssigen Medien wie Schmieröle, Biodiesel, Altöl, Reinigungsmittel, Ad Blue und Wasser.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): 150 - 250 V/AC · Betriebsspannung max.: 250 V/AC · Betriebsspannung min.: 150 V/AC · Inhalt: 1 St. · Sensor-Typ (Kategorisierung): Füllstands-Sensor · Typ (Hersteller-Typ): Apollo Ultrasonic Standard · Umgebungstemperatur (max.): +60 °C · Umgebungstemperatur (min.): -10 °C · Weitere technische Daten: Abstand zu Flüssigkeitsoberfläche: 10 - 300 cm · Montageart: Tank-Oberseite, Montagegewinde 1 1/4" (31.75 mm), 1 1/2" (38.1 mm) oder 2" (50.8 mm)

Lieferumfang:
Apollo Empfänger,Apollo Sender ink. Knopfzelle CR2430,3-fach Adapter,2 x Befestigungsschrauben,Bedienungs- und Installationsanleitung

Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass eine Öffnung mit einem Schraubgewinde von 1 1/4" (31.75 mm), 1 1/2" (38.1 mm) oder 2" (50.8 mm) an der Tankoberseite vorhanden sein muss. Verwendung nur für drucklose Behälter und Tanks.
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, Ultraschall Sensor, Ultraschall Transduktor, füllstandsfühler, 5392000075313, Apollo Ultrasonic, Apollo Ultrasonic Standard, durchflussmesser
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 124,48*
€ 136,59*
Frei Haus
ab € 110,65*
€ 140,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,59*
€ 162,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 124,48*
€ 148,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Varta
6430.101.401
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.