Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 132358 Sechskantmuttern M24 DIN 936 Stahl galvanisch verzinkt 50 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-132358-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     132358
EAN/GTIN:
     4053199167821
Suchbegriffe:
DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936
Sechskantmutter DIN 936 FG
Sechskantmuttern

DIN936 17 H Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern, niedrige Form Abmessung: M 24 x 1,5

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 936 · Gewinde-Maß: M24 · Inhalt: 50 St. · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Schrauben-Art (Kategorisierung): Sechskantmuttern

Lieferumfang:
50x Sechskantmuttern DIN 936.

Weitere Suchbegriffe: din 936 m24, din 936 fg, din 936 17h, TOOLCRAFT, 132358, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,00*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,58* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,66*
€ 44,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,63*
€ 37,64
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 29,00*
€ 34,51
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 37,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.