Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 132349 Sechskantmuttern M8 DIN 936 Stahl galvanisch verzinkt 100 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-132349-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     132349
EAN/GTIN:
     4053199167746
Suchbegriffe:
DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936
Sechskantmutter DIN 936 FG
Sechskantmuttern

DIN936 17 H Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern, niedrige Form Abmessung: M 8 x 1

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 936 · Gewinde-Maß: M8 · Inhalt: 100 St. · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Schrauben-Art (Kategorisierung): Sechskantmuttern

Lieferumfang:
100x Sechskantmuttern DIN 936.

Weitere Suchbegriffe: din 936 m8, din 936 fg, din 936 17h, TOOLCRAFT, 132349, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,43*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0443* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,82*
€ 6,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,97*
€ 5,91
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 4,43*
€ 5,27
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.